LATEMC Roterende aandrijftechniek hoofdbeeld def

Roterende aandrijftechniek

De business unit Aandrijftechniek, richt zich naast verkoop van elektromechanische componenten, op het ontwikkelen, engineeren en assembleren van (klantspecifieke) aandrijf- en motion(control)systemen.

Een uitgebreid overzicht van ons productassortiment, op het gebied van 'roterende aandrijftechniek' zoals borstelhoudende en borstelloze motoren, vindt u hier beneden.

Tevens vindt u onder aan de pagina een overzicht van de marktsegmenten waarin wij actief zijn.

ELMEQ - Roterende oplossingen

BKL_rgb

ELMEQ 3-weg kraan_rgb ELMEQ IP69K Motor_rgb GEA concept_rgb

ELMEQ KLV150[1]_rgb


Elmeq Special 10.000Nm
Elmeq
3-weg klep
Elmeq IP69K
brushless DC
Elmeq integrated
brushed DC
Elmeq
KLV150

HC Combi[0]_rgb

Customized
assembly



Borstelhoudende motoren

DUNKER GR63_rgb DOGA_rgb





Industrieel
tot 250W

BDC + Gearbox
tot 225W







Borstelloze motoren

DUNKER BG42x30_rgb DUNKER BG75_rgb PITTMAN DC-motor_rgb MAE Stepper_rgb  IMS MDIRVE_rgb
BLDC motor
tot 1,1kW


BLDC + sturing
tot 450W

Ironless
tot 25W

Stepper
tot 750W

Stepper + sturing
tot 200W

SCHNEIDER BSH_rgb SCHNEIDER SHS_rgb HIWIN Torque motor_rgb GGM 1-fase 230vac_rgb
AC servo
tot 24kW
RVS
tot 1,3kW
Torque
tot 26kW
1-fase asynchroon
tot 90W


    



Losse aandrijfcomponenten

DUNKER PLG_rgb DUNKER SG_rgb  APEX vertraging_rgb


Planetaire
vertraging

Wormwiel
vertraging

Precisie
vertraging





DUNKER rem_rgb RE30[5]_rgb HELICAL Koppeling_rgb HELICAL springs_rgb

Houdrem Encoder Flexibele
koppeling
Machined
spring




Marktsegmenten & Oplossingen

Revalidatie en Lifestyle list image Grafisch en Semi-conductor list image Machine- en Apparatenbouw list image Medisch en Laboratorium list image Utiliteit en Toegangstechniek list image
Revalidatie &
Lifestyle
Grafisch &
Semi-conductor
Machine- &
Apparatenbouw
Medisch &
Laboratorium
Utiliteit &
Toegangstechniek







Meer informatie

Wenst u meer informatie over welke oplossingen ERIKS Aandrijftechniek Schoonhoven u kan bieden?
Neem dan contact op met onze producspecialisten, te bereiken via: T (0182) 30 34 56, of
E info.schoonhoven@eriks.nl