LATEMC Lineaire aandrijftechniek hoofdbeeld def

Lineaire aandrijftechniek

De business unit Aandrijftechniek, richt zich naast verkoop van elektromechanische componenten, op het ontwikkelen, engineeren en assembleren van (klantspecifieke) aandrijf- en motion(control)systemen.

Een uitgebreid overzicht van ons productassortiment, op het gebied van 'lineaire aandrijftechniek' zoals spindels, actuatoren en lineaire motoren, vindt u hier beneden.

Tevens vindt u onder aan de pagina een overzicht van de marktsegmenten waarin wij actief zijn.

ELMEQ - Lineaire oplossingen

ELMEQ BSA

ELMEQ E411 ELMEQ LC-RC ELMEQ SLIM KAMMERER Spindel
Elmeq BS
actuator
Elmeq E411
actuator
Elmeq LC63
actuator
Elmeq NN
actuator
Customized
en precisie




Spindel oplossingen

HAYDONKERK Spindels HIWIN Spindel



Helix en
trapezium
Kegelomloop






Elektrische actuatoren

HAYDONKERK Spindelmotor HIWIN Actuator THOMSON Actuator RACO Actuator  THOMSON Actuator [1]
Stepper
tot 750N
Comfort
tot 10kN
Industrieel 
tot 10kN
High-force 
tot 500kN
Modulair 
tot 60kN

    


Lineair motoren

DUNKER DLS 1 assig DUNKER DLS RVS  DUNKER DLS multi assig HIWIN single axis HIWIN Crosstable

Servo tube 
tot 300N

RVS, IP69 
tot 500N

Multi-assig
tot 290N

Guided
tot 1,07kN

Guided
tot 1,07kN




Geleidingen

HAYDONKERK Lineaire as             

HIWIN Lineaire geleiding HIWIN KK  SCHNEIDER single axis SCHNEIDER Lineair systeem
Glijlagering
Kogelgelagerd Spindel Tandriem
Multi-assig




Marktsegmenten & Oplossingen

Revalidatie en Lifestyle list image Grafisch en Semi-conductor list image Machine- en Apparatenbouw list image Medisch en Laboratorium list image Utiliteit en Toegangstechniek list image
Revalidatie &
Lifestyle
Grafisch &
Semi-conductor
Machine- &
Apparatenbouw
Medisch &
Laboratorium
Utiliteit &
Toegangstechniek








Meer informatie

Wenst u meer informatie over welke oplossingen ERIKS Aandrijftechniek Schoonhoven u kan bieden?
Neem dan contact op met onze producspecialisten, te bereiken via: T (0182) 30 34 56, of
E info.schoonhoven@eriks.nl