Epradur PVC zacht Epradur PVC zacht

Deze zachte Epradur PVC kwaliteit heeft een hardheid van 65° Shore A. Het materiaal is goed chemisch bestendig en heeft een goede verouderingsbestendigheid. Epradur PVC zacht is uit voorraad leverbaar in Epradur helder transparant.

Toepassingen van zacht PVC zijn te vinden in afdichtingen, beschermhoezen en tochtgordijnen (strokengordijnen). Voor toepassing in koel- en vrieshuizen is er ook een speciale kwaliteit leverbaar met een verbeterde bestendigheid tegen lagere temperaturen (tot -45 °C).


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epradur PVC zacht. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop