Rhino Hyde®Rhino Hyde

Rhino Hyde® is een zeer slijtvaste polyurethaan, leverbaar in verschillende uitvoeringen. Rhino Hyde® platen worden geleverd met een katoenweefsel- of metalen rug. De metalen rug kan van zowel van strekmetaal (‘gaas’) als van plaatstaal zijn. Door variaties in laagdikte, polyurethaantype en metaalsoort kan een kwaliteit worden samengesteld, die is afgestemd op het specifieke slijtageprobleem in uw proces.

Toepassingen van Rhino Hyde® zijn te vinden in de bekleding van silo’s, stortkokers, glij- en vijzelgoten en valtrechters in bijvoorbeeld de graanverwerkende industrie en in de zware basisindustrie zoals de beton- en ertsverwerkende industrie. Door de ongekende slijtageweerstand van Rhino Hyde® bekledingen worden procesonderbrekingen voorkomen!

De volgende kwaliteiten zijn, veelal uit voorraad, leverbaar:

Rhino Hyde® ST/FB
De standaard blauwe kwaliteit met een katoenweefsel rug en een plaatdikte van 6,5 mm. Het materiaal heeft goede lossingeigenschappen (geen aanhechting), is toepasbaar bij droge levensmiddelen, heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en is geschikt voor toepassingen met glijsnelheden tot ca. 20 m/s. Dankzij de katoenweefsel rug is deze kwaliteit eenvoudig lijmbaar.

Rhino Hyde® ST/SB
De standaard blauwe kwaliteit met een strekmetalen rug. Deze kwaliteit is leverbaar in de dikten 8, 12,5, 20 en 25 mm. Rhino Hyde® met strekmetalen rug worden meestal vastgeschroefd met M8 elevatorbouten en zelfborgende moeren. De eigenschappen van dit type komen overeen met die van de ST/FB kwaliteit. Door de grotere dikte van de polyurethaanlaag zal de ST/SB kwaliteit een langere standtijd hebben.

Rhino Hyde® ST/SM
De standaard blauwe kwaliteit met een massieve plaatstalen rug. Deze kwaliteit is leverbaar in de dikten 8 en 12,5 mm. De eigenschappen van dit type komen overeen met die van de ST/SB kwaliteit. Van Rhino Hyde® met een massieve plaatstalen rug kunnen zelfdragende transportgoten worden geconstrueerd.

Rhino Hyde® STC/SB
Een speciale blauwe kwaliteit met een toplaag van keramische korrels. Dit type is speciaal geschikt voor producten met grote, onregelmatig gevormde brokken en voor toepassingen met glijsnelheden van 22 m/s en hoger.

Rhino Hyde® HS/SB
Rode kwaliteit speciaal voor zeer natte toepassingen, uitgevoerd met een strekmetalen rug en een dikte van 8 mm. Ook deze kwaliteit heeft uitstekende anti-aanhechtings eigenschappen en behoudt zelfs bij een wat hogere temperatuur zijn fysische eigenschappen. Toepassingen zijn te vinden in bijvoorbeeld de slip- en baggerverwerkende industrie.

Rhino Hyde® HS/SM
Rode kwaliteit speciaal voor zeer natte toepassingen, uitgevoerd met een zeer fijne gaasrug en een dikte van 8 mm. De eigenschappen van dit type komen overeen met die van de HS/SB kwaliteit.

Rhino Hyde® HT/SB
Groene kwaliteit speciaal voor toepassingen bij hogere temperaturen (tot 100 °C), uitgevoerd met een strekmetalen rug en een dikte van 8 mm. Kortstondig kan dit materiaal een temperatuur van 120 °C aan. Deze kwaliteit is geschikt voor glijdende bulkgoederen met glijsnelheden tot 22 m/s. De wrijvingscoëfficiënt is zeer laag (0,19) en er vindt geen elektrostatische opbouw plaats.

Rhino Hyde® HG/SB
Gele kwaliteit speciaal voor extreem slijtende, glijdende toepassingen. Deze kwaliteit heeft een strekmetalen rug en een dikte van 8 mm. Door een speciale samenstelling van de polyurethaan, heeft deze kwaliteit betere glijeigenschappen en bijzonder goede anti-aanhechtingseigenschappen. Deze kwaliteit leent zich bij uitstek voor het transport van zachtere producten als bonen, soja en graan.

Rhino Hyde® HG/SM
Gele kwaliteit speciaal voor extreem slijtende, glijdende toepassingen. Deze kwaliteit heeft een massieve plaatstalen rug en een dikte van 8 mm. De eigenschappen van dit type komen overeen met die van de HG/SB kwaliteit.

Rhino Hyde® AS/SB
Zwarte anti-statische kwaliteit voor toepassingen waar vonken stofexplosies kunnen veroorzaken. Deze kwaliteit heeft een strekmetalen rug en een dikte van 8 mm. De eigenschappen van dit materiaal komen overeen met die van de ST/SB kwaliteit met als enige uitzondering de sterk verlaagde elektrische weerstand.

Rhino Hyde® AS/SM
Zwarte anti-statische kwaliteit voor toepassingen waar vonken stofexplosies kunnen veroorzaken. Deze kwaliteit heeft een massieve plaatstalen rug en een dikte van 8 mm. De eigenschappen van dit type komen overeen met die van de AS/SB kwaliteit.

Rhino Hyde® SH/SB
Speciale gele kwaliteit met een strekmetalen rug. Deze kwaliteit, beter bekend als Super-Hyde®, is leverbaar in de dikten 12,5, 20 en 25 mm en heeft een sterk verbeterde impactbestendigheid. Dankzij de uitstekende energie-absorberende eigenschappen van deze kwaliteit is dit materiaal bij uitstek geschikt voor de overslag en stortgoedtoepassingen, bijvoorbeeld bij in- en uitlooptrechters, voorraadbunkers en zwenk- en verdeelgoten.

Alle Rhino Hyde® kwaliteiten kunnen op maat gesneden worden aangeleverd. Daarnaast leveren wij voorgevormde halfschalen voor de bekleding van transportgoten. Ook kunnen wij valtrechters bij u ter plaatse laten bekleden met Rhino Hyde® platen door de medewerkers van het ERIKS Field Service Team.

Bestel zelf online of bel ERIKS Industriële kunststoffen

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Rhino Hyde®. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop