Erlan PUR Erlan PUR

Erlan is de merknaam waaronder ERIKS kunststoffen halffabrikaten en eindproducten op basis van polyurethaan-elastomeren op de markt brengt. Erlan is rubberachtig van karakter, maar onderscheidt zich van andere rubbersoorten door een zeer hoge slijtvastheid, zeer grote trek- en scheursterkte, een zeer hoge elasticiteit en een hoog (geluids)dempend vermogen.

Erlan PUR is toepasbaar in het temperatuurgebied van -30 tot 80 °C, is goed olie-, benzine-, zuurstof- en ozonbestendig en heeft slechts een geringe wateropname. Onze standaard kwaliteit (D44) is slechts beperkt hydrolysebestendig en heeft geen FDA goedkeur. Hydrolysebestendige- en levensmiddelen geschikte kwaliteiten zijn echter wel leverbaar op aanvraag.

Polyurethanen zijn in drukloze systemen verwerkt van grondstof tot halffabrikaat of tot vormgegoten eindproduct. Door dit procédé volstaan relatief dunwandige gietmatrijzen. Eindproducten kunnen, afhankelijk van hun vormgeving, ook bij betrekkelijk geringe aantallen economisch in vorm worden gegoten. In veel gevallen is nabewerking van het vormgegoten eindproduct niet nodig. Met nauwkeurige toleranties vormgieten is echter niet mogelijk.

Erlan PUR laat zich vrij eenvoudig stansen, snijden of zagen. Draaien en frezen is minder eenvoudig, zeker bij hardheden lager dan 90° shore A. Het materiaal laat zich goed verlijmen.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Erlan PUR. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop