Epraform PC Epraform PC

Epraform PC is praktisch glashelder en is bovendien veel slagvaster dan acrylaat. Hierdoor vindt het polycarbonaat veel toepassingen, daar waar de sterkte van acrylaat onvoldoende wordt geacht, maar men wel een goed doorzichtig materiaal wenst. Het is echter minder krasvast.

Epraform PC wordt dan ook veel gebruikt als veiligheidsbeglazing, schermen, patrijspoorten, afschermkappen, inbraakvertragende ruiten, doorzichtige en veilige afschermingen van bijvoorbeeld ijshockeybanen en ruiten van telefooncellen en bushokjes.

Het materiaal heeft een hoge lichtdoorlaatbaarheid tot 90% en is weersbestendig. Om vergelen van het materiaal te voorkomen, adviseren wij voor buitentoepassingen een UV-gestabiliseerde kwaliteit te gebruiken. Vanwege de beperkte krasbestendigheid van polycarbonaat kan het materiaal ook geleverd worden voorzien van een kraswerende coating.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epraform PC. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop