Dilite Alu/PE Dilite Alu/PE

Dilite is het nieuwe product naast het al langer bekende Dibond. Ook Dilite is een sandwichplaat die is opgebouwd uit aluminium toplagen met een polyethyleen (LDPE) kern. De toplagen zijn echter 30% dunner, dus slechts 0,20 mm in plaats van 0,30 mm. Hierdoor is Dilite niet alleen lichter, met toch nagenoeg dezelfde stijfheid, maar ook prijstechnisch nog veel interessanter.

Toepassingen van Dilite zijn te vinden in de zeefdruk en de digitaaldruk, in de stand-, decor- en interieurbouw, in signing en routing, in reclameborden en in de displaybouw.


Bel ERIKS Industriële kunststoffen

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.