Torlon® (PAI) Torlon® (PAI)

De Torlon® PAI types combineren een uitstekende mechanische sterkte, stijfheid en kruipweerstand over een breed temperatuursgebied met een uiterst lage uitzettingscoëfficiënt. Deze kunststoffen zijn daarom bij uitstek geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen. We onderscheiden de volgende kwaliteiten.

Torlon® 4203 bezit de hoogste taaiheid en slagvastheid van alle Torlon® types. Het materiaal heeft een zeer hoge temperatuursbestendigheid, hoge maatvastheid en een goede verspaanbaarheid. Het materiaal wordt daarom veel gebruikt voor precisieonderdelen in hightech apparatuur. Bovendien maakt het goede isolerende vermogen het materiaal ook geschikt voor elektrische componenten.

Torlon® 4503 komt qua eigenschappen overeen met Torlon® 4203. Dit materiaal wordt echter geperst en wordt voornamelijk gebruikt wanneer grotere halffabrikaten benodigd zijn.

Torlon® 4301 is de volledig zelfsmerende kwaliteit. Ten opzichte van het ongevulde materiaal resulteert de toevoeging van grafiet en PTFE in een lagere wrijvingscoëfficiënt, een hogere slijtvastheid en een zeer geringe stick-slip gevoeligheid. Deze kwaliteit wordt gebruikt voor drooglopende lagers, afdichtingen, kogellagerkooien en heen-en-weer bewegende compressoronderdelen.

Torlon® 4501 komt qua eigenschappen overeen met Torlon® 4301. Dit materiaal wordt echter geperst en wordt voornamelijk gebruikt wanneer grotere halffabrikaten benodigd zijn.

Torlon® 5530 is een geperste kwaliteit gevuld met 30% glasvezels. Dit type biedt een hogere stijfheid, mechanische sterkte en kruipweerstand dan Torlon® 4203. Het materiaal is zeer geschikt voor onderdelen die bij hoge temperatuur en over lange periode statische belastingen moeten dragen. Het materiaal is minder geschikt voor dynamische toepassingen omdat de glasvezels overmatige slijtage aan het tegenloopdeel kunnen veroorzaken.


Bel ERIKS

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.