Epratone PPS Epratone PPS

Deze versterkte, intern gesmeerde kunststof biedt een waardevolle combinatie van eigenschappen met betrekking tot de slijtageweerstand, de mechanische belastbaarheid en maatvastheid. Deze eigenschappen blijven behouden zowel in contact met chemicaliën als bij hogere temperaturen. Het materiaal heeft een herkenbare donkerblauwe kleur.

Epratone PPS wordt vooral daar ingezet waar Epramid, Epratal, Epranite, Epratone PEI en Epratone PSU tekort schieten of waar Epratone PEEK over-engineerd is en een economisch alternatief wordt gezocht. Dankzij de ingebouwde, uniform verdeelde vaste smeerstof biedt Epratone PPS een uitstekende slijtvastheid en lage wrijvingscoëfficiënt.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epratone PPS. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop