Epratone PEEK Epratone PEEK

Deze semikristallijne kunststof vertoont een unieke combinatie van zeer goede mechanische eigenschappen, hoge temperatuursbestendigheid en een zeer goede chemische resistentie. De maximaal toelaatbare gebruikstemperatuur van PEEK in lucht bedraagt 250 °C continu (tot 310 °C bij kortstondig gebruik). Hierbij behoudt het materiaal zijn hoge mechanische sterkte, stijfheid en kruipvastheid. Het materiaal is in hoge mate vlamdovend en heeft slechts een zeer geringe rookontwikkeling bij verbranding. We onderscheiden de volgende typen PEEK:

Epratone PEEK is de standaard ongevulde kwaliteit en heeft de hoogste taaiheid en slagvastheid van alle PEEK types. Het materiaal heeft een FDA goedkeur en mag dus gebruikt worden in direct contact met levensmiddelen. Toepassingen van Epratone PEEK zijn veelal te vinden in de medische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Het materiaal heeft zeer goede uitgassingseigenschappen en heeft een uitmuntende weerstand tegen energierijke straling (gamma- en X-stralen).

Epratone PEEK BG is de ‘bearing grade’ onder de PEEK typen. Dit zwarte materiaal is gevuld met een combinatie van koolstof, PTFE en grafiet. Dit materiaal blinkt uit door zijn zeer goede tribologische eigenschappen: lage wrijvingscoëfficiënt, zeer hoge slijtvastheid en een hoge PV-grenswaarde. Deze kwaliteit is bij uitstek geschikt voor wrijvings- en slijtagetoepassingen.

Epratone PEEK GF30 is een met 30% glasvezels gevulde kwaliteit. Dit materiaal biedt een hogere stijfheid en kruipweerstand dan het ongevulde materiaal, en heeft ook een betere maatvastheid. Epratone PEEK GF30 is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarin het materiaal langdurig en bij hoge temperaturen statisch wordt belast. Het materiaal is minder geschikt voor dynamische toepassingen omdat de glasvezels overmatige slijtage aan het tegenloopdeel kunnen veroorzaken.

Epratone PEEK CA30 is een met 30% koolstofvezels gevulde kwaliteit. Deze materiaalkwaliteit heeft de hoogste slijtageweerstand, stijfheid, mechanische sterkte en kruipweerstand. De warmtegeleidbaarheid wordt door de koolstofvulling bovendien met een factor 3,5 verhoogd, waardoor de wrijvingswarmte bij glijtoepassingen sneller wordt afgevoerd.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epratone PEEK. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop