Epragrate geperste roosters Epragrate geperste roosters

Duurzaamheid-logoEpragrate is een compleet assortiment geperste glasvezelversterkte kunststof roosters. Deze roosters zijn opgebouwd uit eindloze glasvezelstrengen en een kunsthars. Het assortiment bestaat uit roosters met verschillende dikten en afmetingen, die op ieder gewenst formaat kunnen worden gezaagd. Ook traptreden met een geïntegreerde anti-slipneus met grit zijn leverbaar. Epragrate roosters zijn standaard leverbaar in drie verschillende kwaliteiten.

Type ISO-FR op basis van isophtaalzuurhars. Dit is de standaard kwaliteit die wordt gekenmerkt door een zeer hoge chemische bestendigheid en brandveiligheid (ASTM E 84). Dit type rooster is standaard leverbaar in de kleuren groen of grijs. Andere kleuren zijn op aanvraag ook leverbaar.

Type VE-FR op basis van vinylesterhars. Dit type rooster heeft een nog hogere chemische bestendigheid en wordt toegepast op die plaatsen waar wordt gewerkt met chemische agressieve stoffen. De standaard kleur is rood.

Type ECO-FR op basis van orthophtaalzuurhars. Dit type rooster is speciaal ontwikkeld voor de utility markt en vormt een economische alternatief voor ISO-FR roosters. Deze roosters zijn toepasbaar op plaatsen waar de corrosiebestendigheid wel van belang is, maar waar de chemische resistentie van minder belang is. De standaard kleur is staalgrijs.

Naast deze standaard kwaliteiten zijn ook roosters leverbaar op basis van phenolhars, roosters met extra kleine mazen (micromesh) en roosters met gesloten toplagen (HLU) al dan niet met grit.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epragrate geperste roosters. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop