Epramid Epramid

Deze polyamiden, beter bekend onder de naam ‘nylons’, hebben een hoge mechanische sterkte, stijfheid, hardheid en taaiheid. Daarnaast hebben ze een goede vermoeiingsweerstand, een hoog mechanisch dempend vermogen, goede glij- en droogloopeigenschappen en een hoge slijtageweerstand. Epramid is leverbaar in zowel geëxtrudeerde als gegoten vorm en kan gevuld worden met diverse additieven waardoor bepaalde eigenschappen van het materiaal nog verder worden verbeterd. Het leveringsprogramma Epramid bestaat uit de volgende kwaliteiten.

Epramid 6X is een ongevulde geëxtrudeerde polyamide. Dit materiaal biedt een optimale combinatie van mechanische sterkte, stijfheid, slagvastheid, mechanische demping en slijtageweerstand. Het materiaal heeft verder een hoog electrisch isolerend vermogen en een goede chemische bestendigheid.

Epramid 6.6X heeft in vergelijking met Epramid 6X een hogere mechanische sterkte, stijfheid en temperatuursbestendigheid en slijtvastheid. Het materiaal heeft ook minder last van kruip, maar is daarentegen minder slagvast en heeft minder dempend vermogen.

Epramid 4.6 (Stanyl®) heeft een aanmerkelijk hogere warmteverouderingsweerstand. Bij dit materiaal blijven de stijfheid en kruipvastheid over een breed temperatuurgebied beter behouden. Toepssingen dienen derhalve gezocht te worden in het hogere temperatuurgebied (80 - 150 °C).

Epramid 6.6 GF30 is een 30% glasvezelversterkte geëxtrudeerde polyamide. Het materiaal heeft een hogere mechanische sterkte dan de onversterkte Epramid 6.6X en heeft een hogere stijfheid, kruipweerstand en maatvastheid. Door de glasvulling kan het materiaal overmatige slijtage toebrengen aan het tegenloopdeel en is daardoor niet in alle gevallen geschikt als lagermateriaal.

Epramid 6PG is een ongevulde gietpolyamide. De eigenschappen van dit materiaal komen in hoge mate overeen met die van Epramid 6.6SA. Het materiaal heeft een hoge mechanische sterkte, stijfheid en hardheid.

Epramid 6G-HI is een hittegestabiliseerde gietpolyamide. In vergelijking met de ongevulde Epramid biedt dit materiaal een superieure warmteverouderingsbestandheid wat resulteert in hogere maximaal toelaatbare gebruikstemperatuur. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor lagerbussen en andere technische onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en waar de gebruikstemperatuur meer dan 60 °C bedraagt.

Epramid G-OIL is een intern gesmeerde gietpolyamide. Dit materiaal is ontwikkeld speciaal voor niet-gesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Epramid G-OIL heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt (tot 50% lager dan Epramid 6G) en een zeer hoge slijtvastheid (tot 10 x hoger dan Epramid 6G).

Epramid X-MO is een geëxtrudeerde polyamide met een MoS2 vulling. Het materiaal is ten opzichte van Ertalon 6.6 iets stijver, harder en maatvaster. De slagvastheid is echter iets minder. Door de toevoeging van molybdeendisulfide heeft het materiaal een verbeterd wrijvings- en slijtagegedrag.

Epramid G-HI is een gemodificeerde gietpolyamide. Het materiaal, met zijn herkenbare blauwe kleur, heeft een hogere taaiheid, buigzaamheid en vermoeiingsweerstand dan Ertalon 6G. Het materiaal is hierdoor bij uitstek geschikt voor toepassing in tandwielen en heimutsen.

Eprmid G-MO is een gietpolyamide, gevuld met molybdeendisulfide. Het materiaal heeft een zeer hoge slijtageweerstand en een lage wrijvingscoëfficiënt. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor lagers, kabelschijven en kettingwielen.

Epramid G-WAX is een gietpolyamide met een geïntegreerd vast smeermiddel. Het materiaal is hierdoor in hoge mate zelfsmerend en heeft dus zeer goede glijeigenschappen. De slijtvastheid van dit materiaal is zeer hoog en het heeft tot vijfmaal hogere PV-grenswaarde dan de ongevulde polyamiden. Epramid G-WAX is door deze eigenschappen bijzonder geschikt voor glijelementen bij hogere snelheden.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de webshop vindt u direct de standaardartikelen Epramid - PA6 - PA6G. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.

button-naar-webshop