Composieten - Epratex Composieten - Epratex

Composieten, ook wel laminaten of hardweefsels genoemd, zijn geperste materialen die bestaan uit een kunsthars, versterkt met een vezelmateriaal (drager). Deze vezelversterkte materialen zijn zeer hard, uitzonderlijk drukvast en hebben zeer hoge elektrische isolatiewaarden.

De sterkte van het materiaal wordt in belangrijke mate bepaald door het type drager. Dit kan variëren van papierinlagen tot glas- of carbonvezels. Ook in het type kunsthars is zeer veel variatie mogelijk. Veelgebruikte harstypen zijn bijvoorbeeld phenol-, polyester- en epoxyhars.

De combinatie van een specifieke kunsthars met een specifiek dragermateriaal bepalen de uiteindelijke eigenschappen van de composiet en daarmee ook het toepassingsgebied. Daarnaast kunnen composieten ook nog gevuld zijn met bijvoorbeeld grafiet, PTFE en/of smeermiddelen waardoor het materiaal in meer of mindere mate zelfsmerend is. De combinatiemogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.