PVDF_buizen-fittingen-en-appendagesPVDF - Buizen, fittingen en appendages

PVDF is een fluor houdende, lasbare thermoplast met uitstekende mechanische, fysische en chemische eigenschappen. Het materiaal is hoog kristallijn en heeft daardoor een hoge standtijd en lange thermische stabiliteit.

PVDF heeft een grote taaihei en is geschikt voor transport van media met abrassieve stoffen.

Elasticiteit

Goed toepasbaar tussen 0 °C en +80 °C. De buis wordt stugger bij lagere temperaturen.

Thermische belastbaarheid van drukleidingen

Geadviseerde continue belasting: -40 °C tot +140 °C (drukloos).

Bestendigheid tegen weersinvloeden

PVDF heeft een zeer goede weerstand tegen UV-stralen en is daardoor prima toepasbaar voor buiten opstellingen. PVDF is echter enigszins licht (UV) doorlatend, waardoor het UV licht een reactie kan aangaan met het medium. PVDF is tevens resistent tegen beta (β) en gamma (γ) stralen.

Fysische eigenschappen PVDF

Dichtheid (bij 23 °C) 

: 1,78 g/cm3 

Warmtegeleiding coëfficiënt 

: 0,19 W/m*K 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 

: 13x10-5/K 

Rek bij breuk (bij 23 °) 

: 80% 

Elasticiteitsmodulus (korte duur) 

: 2400 N/mm2 



Slagvastheid

PVDF heeft een hoge mate van slagvastheid, zelfs bij lagere temperaturen.

Chemische bestendigheid

Bestand tegen waterige oplossingen van organische en anorganische zuren, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, alcoholen, halogenen en zouten. PVDF is niet chemisch geschikt voor alkaline amines, alkalis en alkaline metalen. Hierbij verwijzen wij naar de chemische bestendigheidlijst. 

Overige toepassingen: high-purity systemen (semi-conductor en farmaceutische industrie), demiwater, chemische procesleidingen. 

Verwerking

Stuiklassen en moflassen (polyfusielassen). Voor de verwerking verwijzen wij u naar de ERIKS verwerkingscursus, welke gegeven kan worden in het ERIKS instructielokaal in Alkmaar.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere de aanbevolen beugelafstanden vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.