PVC-U_buizen-fittingen-en-appendagesPVC-U - Buizen, fittingen en appendages

PVC-U is de meest bekende en oudste kunststof leidingsoort. Hierdoor is het productenprogramma zeer uitgebreid. Het wordt breeduit toegepast. Bij de productie (extrusie en spuitgieten) van PVC-U worden smeermiddelen en metaal (lood en tin) stabilisatoren gebruikt. Dit maakt het materiaal minder toepasbaar voor demi-water systemen. PVC-U is een lijmbare thermoplast met goede chemische bestendigheidis en is goed te recyclen.

Slagvastheid 

Slagvast tot +5 ºC. Bij lagere temperaturen de nodige zorg besteden aan de buis en fittingen. De inwerking van UV-stralen zal de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PVC-U producten verminderen. Bij opslag en toepassing van PVC-U leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden.

Wrijvingsweerstand

Door het gladde oppervlak van de buizen bestaat slechts geringe kans op aanslag, met als gevolg een zeer laag drukverlies.

Elasticiteit

Goed toepasbaar tussen +5 °C en +60 °C. De buis wordt harder/brosser bij lagere temperaturen.

Thermische belastbaarheid van drukleidingen

Geadviseerde continue belasting: 0 °C tot +60 °C (drukloos).

Bestendigheid tegen weersinvloeden

De inwerking van UV-stralen zal de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PVC-U producten verminderen. Ook zal het product verkleuren. Bij opslag en toepassing van PVC-U leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden. Bij binnentoepassing zijn geen UV beschermende maatregelen noodzakelijk.

Chemische bestendigheid

Bestand tegen waterige oplossingen van zuren, logen en zouten. Wij verwijzen u graag naar onze specialisten in Alkmaar voor de chemische bestendigheid. Overige toepassingen: Drinkwater, koelwater, chemische procesleidingen.

Verwerking

Lijmen (PVC-U lijm en reiniger). Voor de verwerking verwijzen wij u naar de ERIKS verwerkingscursus, welke gegeven kan worden in het ERIKS instructielokaal in Alkmaar.

Fysische eigenschappen (PVC-U)

dichtheid (bij 23 ºC) 

: 1,38 g/cm3 

warmtegeleiding coëfficiënt 

: 0,2 w/M*k 

lineaire uitzettingscoëfficiënt 

: 8x10-5/K

rek bij breuk 

: >30% 

soortelijke warmte 

: 0,84-2,1 J/g

slagvastheid bij (23 ºC) 

: geen breuk 

elasticiteitsmodulesn (korte duur) 

: 3000 N/mm2 

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere de aanbevolen beugelafstanden vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.