producten_kunststof_leidingsystemen_overzicht

Pas op voor namaak Aquatherm producten!

Aquatherm producten van ERIKS

ERIKS heeft ruim 45 jaar ervaring met kunststof leidingen. De kennis van onze specialisten op het gebied van kunststof leidingen is groot. Zowel de binnen- als de buitendienst is bekend met de toepassingen en verwerking van kunststof leidingsystemen, men weet waar de materialen wel en niet geschikt voor zijn. 

Steeds vaker worden producten uit het succesvolle Aquatherm programma gekopieerd. Op zich is dit een logische ontwikkeling. Er zijn echter  wezenlijke verschillen. De innovatieve producten van Aquatherm onderscheiden zich
namelijk in kwaliteit. De technische innovaties zijn in geen van de kopieën  toegepast en hierop attenderen wij u graag!

ERIKS heeft de volgende Aquatherm producten in haar assortiment:

Fusiotherm PP-R 80 Faser SDR7,4
  • met glasvezelversterkte inlage (zonder KIWA)
  • kleur groen met mosgroene strepen
  • Ø20 mm t/m Ø250 mm
  • Ø20 mm t/m Ø63 mm ook in wit leverbaar

Climatherm PP-R 80 Faser SDR11
  • met glasvezelversterkte inlage (zonder KIWA)
  • kleur blauw / groen
  • Ø20 mm t/m Ø355 mm

Climatherm OT PP-R 80 Faser SDR11
  • diffusiedicht buis conform DIN 4726
  • met glasvezelversterkte inlage (zonder KIWA)
  • kleur blauw met grijze strepen 
  • Ø20 mm t/m Ø125 mm

Climatherm PP-R 80 Faser U.V. SDR11
  • met glasvezelversterkte inlage (zonder KIWA)
  • kleur zwart (PE U.V. beschermingslaag)
  • Ø20 mm t/m Ø250 mm

Fusiotherm PP-R 80 Faser U.V. SDR7,4 PN20
  • met glasvezelversterkte inlage (zonder KIWA)
  • kleur zwart (PE U.V. beschermingslaag)
  • Ø20 mm t/m Ø250 mm

Fusiotherm vol PP-R 80  SDR6
  • met KIWA
  • kleur groen
  • Ø16 mm t/m Ø110 mm

Fusiotherm Stabi PP-R 80  SDR7,4
  • met aluminium inlage (met KIWA)
  • kleur groen
  • Ø16 mm t/m Ø110 mm

Firestop PP-R FS Faser SDR7,4 PN20
  • met glasvezelversterkte inlage
  • kleur rood met groene strepen
  • Ø20 mm t/m Ø125 mm
  • sprinkler toepassing, ook instorten in beton
  • LPCB en VdS keur t/m OH4

Snelle levering en service op maat

De voorraad aan Fusiotherm buizen en fittingen bij ERIKS is groot. Indien een Aquatherm product niet op voorraad is, zijn speciale en snelle leveringen vanuit de fabriek van Aquatherm in Duitsland mogelijk. Tevens beschikt ERIKS over een compleet park aan lasgereedschappen voor verhuur en verkoop. ERIKS levert als service, gratis calculatie-, condensatie-, warmteverlies-, uitzetting- en weerstandsberekeningen. Tevens geeft ERIKS verwerkingscursussen (met getuigschrift) en technische ondersteuning op de bouw zit standaard bij de prijs in.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kunststof leidingsystemen van Aquatherm neemt u contact op met onze specialisten in Alkmaar,
T (072) 514 18 11.

Het onderscheidende vermogen van Aquatherm

De door Aquatherm succesvol geproduceerde glasvezelversterkte leidingsystemen worden op dit moment gekopieerd, echter de technische noodzakelijke innovaties zijn in deze kopieën niet toegepast.

Zo wordt er een “Fiber T buis” als een “faser” buis aangeboden, echter dit heeft absoluut niets te maken met de originele glasgevulde “faser” buizen van Aquatherm. Zie hiervoor de website van de PP-R RCT grondstof leverancier Borealis.

De meest duidelijke verschillen

Wij hebben de meest in het oog springende verschillen tussen Aquatherm en namaak producten voor u op een rij gezet:

  • De glasvulling van de Fusiotherm en Climatherm Faser buizen van Aquatherm is groter dan van de andere aanbieders. Dit resulteert in:
    * Een duidelijk verschil in uitzettingscoëfficiënt. De uitzettingscoëfficiënt van Fusiotherm en Climatherm Faser is tot een factor 4,5 lager
    * Grotere beugelafstanden. De beugelafstanden kunnen bij Fusiotherm en Climatherm Faser veel groter zijn. Dus minder beugels (financieel voordeel) en strakker te verwerken
    * Een hogere druk-temperatuurverhouding. De druk-temperatuurverhouding van de Climatherm en Fusiotherm Faser leidingen liggen hoger dan die van de vol PP-R leidingen.
    * Een hogere isolatiewaarde. De Fusiotherm en Climatherm Faser leidingen hebben een betere isolatiewaarde dan vol PP-R leidingen, met als gevolg dat minder snel geïsoleerd hoeft te worden. (Zie ook het ERIKS condensatieprogramma dat wij ter beschikking stellen)
    * Aquatherm produceert als enige fabrikant een diffusiedichte PP-R gelaste buis met glasvezelinlage. De Climatherm OT buis is diffusiedicht conform DIN 4726
  • De draadverbindingen van Aquatherm zijn gemaakt van messing MS63 (CuZn36Pb2As; ontzinkingsbestendig messing). In Duitsland mag men geen nikkel en lood meer gebruiken in drinkwater toepassingen. Dit is binnenkort ook van kracht in Nederland. De kopieën bestaan uit vernikkeld messing.
  • Het fittingprogramma van Aquatherm is zeer uitgebreid.
  • De buisaftakkingen van Aquatherm gaan veel verder dan haar concurrenten. Aftakkingen middels aftakzadels kunnen t/m Ø315x160 worden gemaakt en middels T-stukken t/m Ø355x250.
  • Aquatherm GmbH kan in prefab volledige Fusiotherm verdelers maken.
    (maximaal Ø355 verdeler x Ø250 aftakkingen).
  • Aquatherm heeft een KIWA keur op de Fusiotherm PP-R SDR6 PN20 en op de Fusiotherm PP-R Stabi SDR 7,4 PN20.
  • Aquatherm heeft alle belangrijke scheepvaartkeuren, zoals Germanischer Lloyd, Lloyds Register, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping (ABS) en Det Norske Veritas (DNV)
  • Aquatherm GmbH heeft in Duitsland een Greenpeace Approval. Het Fusiotherm PP-R materiaal is volledig recyclebaar (duurzaam bouwen).
  • ERIKS heeft ruim 45 jaar ervaring met kunststof leidingen. Zowel de binnendienst als buitendienst is bekend met de toepassingen en verwerking van kunststof leidingen (lassen en beugelen). ERIKS  weet wat men met het materiaal kan, maar ook wat men er niet mee kan!
  •  ERIKS  geeft verwerkingscursussen (met getuigenschrift) in Alkmaar. Technische ondersteuning op de bouw is standaard.
  • ERIKS heeft zeer ruime voorraden Fusiotherm buis en fittingen. Snelle, speciaal leveringen vanuit Aquatherm GmbH zijn ook realiseerbaar.
  • Aquatherm GmbH produceert 150 km buis en 240.000 fittingen per dag. Zij produceren alles zelf, waardoor Aquatherm een volledige productgarantie kan geven. Dit geldt voor het gehele systeem van Aquatherm bestaande uit alle buizen, fittingen en afsluiters.
  • ERIKS levert, als service, gratis calculatie-, condensatie-, warmteverlies-, uitzetting- en weerstandsberekeningen.
  • ERIKS heeft een compleet park verhuur/verkoop lasgereedschappen op voorraad.
  • Concurrenten hebben moflasmachines met reduceerschalen, Aquatherm heeft moflasmachines met diafragmaklemmen. Dit scheelt veel omschakeltijd tijdens het lassen.
  • Er zijn in Nederland meer dan 450 projecten gerealiseerd in de periode van 2000 t/m 2010. Een referentielijst Fusiotherm Nederland is op aanvraag beschikbaar.