SuperFLO ABSsuperflo-ABS

ABS is een hoogwaardig thermoplastisch drukleidingsysteem. Het leveringsprogramma bestaat uit geëxtrudeerde buizen en spuitgegoten fittingen en appendages, inclusief afstandgestuurde afsluiters.

Sinds 1954 is ABS over de gehele wereld in gebruik en is gebeleken dat voor installaties, waarbij hoge eisen aan de bedrijfszekerheid worden gesteld, de voorkeur steeds uitgaat naar ABS.

Eigenschappen

Het succes van ABS is te danken aan de onderstaande eigenschappen:

  • slagvast tot -40 °C
  • hoge isolatiewaarde (lage λ waarde)
  • taai en duurzaam
  • corrosiebestendig
  • slijtvast
  • non-toxic/reuk- en smaakloos
  • gladde doorlaat, waardoor hogere snelheden dan metalen leidingen mogelijk zijn
  • geschikt voor werkdrukken t/m 10 bar bij 20 °C
  • eenvoudig te verlijmen, snelle montage
  • uitgebreid fittingprogramma (Ø16 t/m Ø315)

Kwaliteitsnorm

De vervaardiging van deze producten en de controle hierop voldoen aan de norm volgens ISO 9001.

Werkdruk

Alle buizen en fittingen zijn geschikt voor een continue werkdruk van 10 bar bij een temperatuur van 20 °c, uitgaande van het medium wate (PN10).

Toepassing

Gekoeld water binnen- en buitenopstelling (UV bestendig), koelwater, anorganische zoutoplossingen alkaliën, minerale zuren, minerale plantaardige of dierlijke vetten, reversed osmose systemen en demiwater.

Materiaal

Buizen en fittingen worden vervaardigd uit ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) en voldoen aan de toxische eisen van de Britisch Plastics Federation / Britisch Industrial Biological Research Association Code of Practice for Food Usage 45/5 en de EG eisen voor kunststof voor de toepasing voor voedingsmiddelen. Durapipe ABS bevat geen schadelijke metaalstabilisatoren en is hierdoor goed toepasbaar voor demiwater systemen.

Kleur

Durapipe ABS is grijs van kleur, volgens BS5252, kleur ref. 18 B 21.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere draaverbindingen, lijmverbindingen, opslag en montage vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel dit handige boekje met prijsinformatie, gebruikersintructies en uitgebreide technische informatie hier.