PVC-C_buizen-fittingen-en-appendagesPVC-C - Buizen, fittingen en appendages

PVC-C is een nagechloreerd PVC. De extra chloor atomen maken het materiaal toepasbaar voor hogere temperaturen (tot +100 °C) dan PVC-U. Daarnaast is het beter chemisch resistent dan PVC-U en is het materiaal sterk vlamdovend (brandklasse B1 DIN 4102). PVC-C is een lijmbare thermoplast met goede chemische bestendigheid. 

Slagvastheid

Slagvast tot +5 ºC. Bij lagere temperaturen de nodige zorg besteden aan de buis en fittingen. De inwerking van UV-stralen zal de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PVC-C producten verminderen. Bij opslag en toepassing van PVC-C leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden.

Wrijvingsweerstand

Door het gladde oppervlak van de buizen bestaat slechts geringe kans op aanslag, met als gevolg een zeer laag drukverlies. 

Taaiheid

Geschikt voor transport van media met abrassieve stoffen, welke metalen leidingen kunnen aantasten.

Elasticiteit

Goed toepasbaar tussen +5 °C en +80 °C. De buis wordt harder/brosser bij lagere temperaturen.

Thermische belastbaarheid van drukleidingen

Geadviseerde continue belasting: 0 °C tot +100 °C (drukloos).

Bestendigheid tegen weersinvloeden

De inwerking van UV-stralen zal de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PVC-C producten verminderen. Ook zal het product verkleuren. Bij opslag en toepassing van PVC-C leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden. Bij binnentoepassing zijn geen UV beschermende maatregelen noodzakelijk.

Chemische bestendigheid

PVC-C is bestand tegen waterige oplossingen van zuren, logen en zouten. Hiervoor verwijzen wij naar de chemische bestendigheidlijst. Overige toepassingen: Heet water, bleekloog (Natriumhypochloriet), chemische procesleidingen. 

Verwerking

Lijmen (PVC-C lijm en reiniger). Voor de verwerking verwijzen wij u naar de ERIKS verwerkingscursus, welke gegeven kan worden in het ERIKS instructielokaal in Alkmaar.

Fysische eigenschappen PVC-C

Dichtheid (Bij 23 °C) 

: 1,5 g/cm

Warmtegeleiding coëfficiënt 

: 0,2 W/m*K 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 

: 7x10-5/K 

Rek bij breuk (bij 23 °C) 

: >14% 

Slagvastheid (bij 23 °C)  

: 20 kJ/m2 

Elasticiteitsmodulus (korte duur) 

: 3300 N/mm2 

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere de aanbevolen beugelafstanden vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.