PP-H_buizen-fittingen-en-appendagesPP-H - Buizen, fittingen en appendages

Er zijn meerdere soorten PP, zoals PP-H (100) en PP-R (80). Deze twee soorten zijn probleemloos aan elkaar te lassen. PP-H is een lasbare thermoplast met een goede chemische en warmte bestendigheid. Het materiaal is bestand tegen waterige oplossingen van zuren, logen en zouten en goed toepasbaar voor demiwater en chemische procesleidingen.

Slagvastheid 

Slagvast tot +5 C°. Bij lagere temperaturen de nodige zorg besteden aan de buis en fittingen. De inwerking van UV-stralen kan de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PP-H producten verminderen. Bij opslag en toepassing van PP-H leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden.

Taaiheid

PP-H heeft een grote taaiheid tot +5 °C. Geschikt voor transport van media met abrasieve stoffen.

Verwerking 

Stuiklassen, elektrolassen en moflassen (polyfusielassen). Voor de verwerking verwijzen wij u naar de ERIKS verwerkingscursus, welke gegeven kan worden in het ERIKS instructielokaal in Alkmaar.

Thermische belastbaarheid van drukleidingen

Geadviseerde continue belasting: -10 °C tot +110 °C (drukloos).

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere de SDR klassen en aanbevolen beugelafstanden vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.

Wrijvingsweerstand 

Door het gladde oppervlak van de buizen bestaat slechts geringe kans op aanslag, met als gevolg een zeer laag drukverlies. 

Elasticiteit

Goed toepasbaar tussen +5 °C en +80 °C. De buis wordt stugger bij lagere temperaturen.

Bestendigheid tegen weersinvloeden 

De inwerking van UV-stralen kan de slagvastheid en de werkzame wanddikte van PP-H producten verminderen. Ook kan het product verkleuren. Bij opslag en  toepassing van PP-H leidingen in de buitenlucht dienen deze hiertegen beschermd te worden. Bij binnentoepassing zijn geen UV beschermende maatregelen noodzakelijk.

Fysische eigenschappen PP-H

Dichtheid bij 23 °C

: 0,915 g/cm3 

Warmtegeleiding coëfficiënt  

: 0,22 W/m*K 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  

: 15x10-5/K 

Rek bij breuk bij 23 °C

: 800% 

Slagvastheid bij 0 °C 

: 40 J/mm2  

Slagvastheid bij 23 °C 

: Geen breuk 

Elasticiteitsmodulus (korte duur) 

: 1200 N/mm2