HD-PE_buizen-fittingen-en-appendagesHD-PE - Buizen, fittingen en appendages

Met de hoge dichtheid, de semikristallijne structuur en de uitstekende slagvastheid tot ver onder het vriespunt, is PE een van de meest toegepaste thermoplastische buismaterialen. Door toevoeging van roet en stabilisatoren, is de invloed van UV-straling zodanig verminderd, dat leidingen zonder bezwaar aan de weersomstandigheden kunnen worden blootgesteld.

PE-80 of PE-100

Tegenwoordig worden er 2 soorten PE systemen op de markt geleverd; PE-80 en PE-100, waarbij PE-80 in de loop van de tijd zal verdwijnen. Het verschil zit in het granulaat. PE-100 heeft een grotere wandsterkte dan PE-80. Dit resulteert in een kleinere wanddikte voor PE-100 voor dezelfde drukklasse.

PE-80 en PE-100 kunnen aan elkaar gelast worden. Bij stuiklasverbindingen dienen de wanddiktes (SDR klassen) wel gelijk te zijn.

Taaiheid

HD-PE heeft een grote taaiheid tot -40 °C en is geschikt voor transport van media met abrassieve stoffen.

Elasticiteit

Het uitgesproken vervormingsvermogen vermindert spanningspieken en garandeert de aanpassing aan plaatselijke bodemwerking. PE leidingen kunnen zonder problemen ook in de koudere periode van het jaar worden gemonteerd. De buis wordt echter wel stugger bij lagere temperaturen.

Thermische belastbaarheid van drukleidingen

Geadviseerde continue belasting: -20 °C tot +45 °C.
Kortstondige of periodiek optredende belastingen: -40 °C tot +60 °C.

Bestendigheid tegen weersinvloeden, veroudering en radioactieve straling 

Bescherming tegen UV-straling door inkleuring met roet. Extra stabilisatoren voorkomen een eventueel, door warmte veroorzaakte veroudering. Daardoor is plaatsing van leidingen in de buitenlucht onbeperkt mogelijk.

Geen aantasting tot een gelijkmatig verdeelde stralingsdosis van 1 Mrad. PE-80 en PE-100 leidingen zijn geschikt voor het transport van radioactief afvalwater.

Slagvastheid

PE heeft een buitengewoon grote slijtvastheid. Bij temperaturen hoger dan +5 °C is het materiaal onbreekbaar.

De levensduur is een veelvoud van die van staal en andere harde materialen. Door het gladde oppervlak van de buizen bestaat slechts geringe kans op aanslag, met als gevolg een zeer laag drukverlies.

Chemische bestendigheid

Bestand tegen waterige oplossingen van zuren, logen en zouten en tegen vele organische oplosmiddelen. Niet geschikt voor sterk oxiderende zuren. Overige toepassingen zijn drinkwater, zwembadwater en aardgas. Indien u vragen heeft over de bestendigheid kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 11.

Verwerking

Verwerking kan door middel van stuiklassen, elektrolassen en moflassen (polyfusielassen).  Voor de verwerking verwijzen wij u naar de ERIKS verwerkingscursus, welke gegeven wordt in het ERIKS instructielokaal in Alkmaar.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Kunststof Leidingsystemen, T (072) 514 18 11.

In de "Prijslijst Building Services" vindt u verdere informatie over de fysische eigenschappen en de aanbevolen beugelafstanden. Bestel deze pocketuitgave hier.