firestop-PP-R-FS-faserAquatherm red pipe PP-R FS

Bij de productie van de buizen en fittingen wordt gebruik gemaakt van de werkstof Fusiolen® PP-R (80) FS. Dit materiaal is brandvertragend en heeft een brandklasse B1, volgens DIN 4102-1.

Aquatherm red pipe PP-R FS is toepasbaar voor de gevarenklassen LH, OH tot en met OH3 en OH4 voor bioscopen, theaters, concerthallen en expositiehallen.

Sprinklerkeuren

Aquatherm red pipe heeft de volgende sprinklerkeuren:

  • VdS (voor Ø25 t/m Ø125) Duitsland
  • LPCB (Groot-Brittannië)
  • Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB (Zweden)
  • All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO) (Rusland)
  • Brunamalastofnun (IJsland)
  • Velteh (Kroatië)
  • Australian Standard (Australië)

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur:

10-49°C (50-120°F) (VdS)

 

70 ºC (LPCB)

Maximale bedrijfsdruk:

12,5 bar (174 PSI)

Uitgaande van bovenstaande bedrijfsparameters is de levensduur 100 jaar (volgens DIN 8077).


Behandeling bij lage temperaturen

Bij temperaturen lager dan +5 °C kunnen de Firestop buizen door impact (slagen en schokken) beschadigd worden. Er kunnen dan haarscheurtjes in de buis ontstaan, die achteraf kunnen uitgroeien tot scheuren. Hoewel het red pipe materiaal een groot weerstandsvermogen heeft, adviseren wij bij lage temperaturen (< +5 °C) het materiaal met zorg te behandelen.

Transport en opslag

Firestop buizen kunnen bij alle buitentemperaturen opgeslagen worden. De buizen dienen vlak en volledig ondersteund opgeslagen te worden. Het buigen van de buizen tijdens transport en opslag dient vermeden te worden. In verband met de beperkte UV bestendigheid van PP-R dient onbeschermde opslag in de buitenlucht vermeden te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere de aanbevolen beugelafstanden vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.