air-line-XtraAir-Line Xtra

Air-Line Xtra is een blauw kunststof persluchtleidingsysteem met de volgende eigenschappen:

  • geschikt voor werkdrukken t/m 12,5 bar bij 20 ºC
  • Diameter Ø20 t/m Ø110 mm
  • 80% lichter dan staal, dus eenvoudiger te monteren
  • sneller te verwerken door eenvoudige en zekere lijmverbindingen
  • besand tegen corrosie en aangroei: vereist geen onderhoud
  • lagere weerstanden, dus kleinere diameters
  • slagvast tot zelfs -20 ºC
  • Air-Line Xtra is non-toxic; schone lucht in, schone lucht uit

Lijmvoorschrift drukleidingen Air-Line Xtra

Voor de verbinding van Durapipe Air-Line-Xtra buizen en fittingen dient uitsluitend de speciaal daarvoor ontwikkelde lijm en reiniger te worden gebruikt. Deze sneldrogende lijm wordt in de handel gebracht onder de naam “Durapipe Air-Line Xtra solvent cement”. Gebruik van andere lijmen is niet toegestaan. Gebruik hierbij alleen de Air-Line Xtra reiniger.

Voor verwerking 

  • Het gewicht van Air-Line-Xtra is ongeveer 1/4 tot 1/6 van dat van een stalen persluchtsystemen. Dit houdt in dat de beugeling voor Air-Line Xtra relatief licht kan zijn.
  • Bij montage dienen de aanbevolen beugelafstanden te worden aangehouden. Deze afstanden zijn terug te vinden in de "Prijstlijst Building Services 2008". Bestel dit handige boekje hier.
  • Bij vertikale leidingen kunnen genoemde beugelafstanden circa 20% groter worden aangehouden.
  • Inbouw van afsluiters en andere appendages van enige omvang vraagt onafhankelijke ondersteuning.
  • De beugels dienen dusdanig geplaatst te worden, zodat de buis axiaal vrij kan bewegen.
  • De buissteunpunten dienen zodanig te worden aangebracht dat doorzakking van de buis wordt vermeden.

Fixering

Finxering ofwel vaste punten in Air-Line Xtra systemen kan men als volgt bereiken:

  • door middel van vastpunt contructies
  • bij zakleidingen door middel van muurplaten
  • bij afsluiters door middel van aparte bevestiging

180° Bochten, Ø20 en Ø25 mm op hoofdleidingen

Hiervoor zijn verloop T-stukken leverbaar t/m Ø63 mm. Indien op de 180° bochten rechtstreeks flexibele slangaansluitingen worden gemonteerd dan dienen deze verbindingen te worden versterkt door middel van 2 buisbeugels, o.a. “Cobra kunststof buizenklem” en/of buizenklem extra zwaar.

Aanbevelingen bij het verwerken en in gebruikstellen

Hieronder vindt u een aantal aanbevelingen bij het verwerken en in gebruikstellen van ERIKS Air-Line Xtra componenten en systemen.

  • Bij Air-Line Xtra systemen (ook bij overgangen van Air-Line Xtra naar metaal en overige draadverbindingen in het gehele systeem) alléén PTFE tape gebruiken; geen vloeibare PTFE, Loctite, anaërobe fittingpasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken! 
  • Indien een nieuwe compressor wordt geïnstalleerd, dient deze eerst circa 5 minuten los van het leidingnet voor te draaien. De keuze van de compressorolie is in grote mate van belang voor de levensduur van het systeem. Sommige type oliën kunnen onherstelbare schade aan het systeem veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de lijst met geschikte compressoroliën van Durapipe. Over het algemeen géén synthetische oliën gebruiken! In geval van twijfel kunt u bellen met ERIKS kunststof leidingsystemen, telefoonnummer (072) 514 18 11.
  • Lucht uit een schone omgeving laten aanzuigen.
  • Géén synthetische lekzoeksprays gebruiken. Advies is groene zeep.
  • Draadverbindingen handvast aandraaien.
  • Bij installatie van een kunststof kogelkraan, deze in gesloten toestand monteren.
  • Beugeling in overleg met ERIKS.
  • Alleen gekwalificeerd personeel, met ERIKS getuigenschrift, Air-Line Xtra laten verwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met onze specialisten in Alkmaar, T (072) 514 18 11.

Informatie over onder andere temperatuur/druk, doorstroom hoeveelheden en de juiste leiding diameter vindt u terug in de "Prijstlijst Building Services". Bestel uw eigen pocketuitgave hier.