ERIKS Aandrijftechniek Hydrauliek Testen Certificeren Slangen header

Testen, certificeren en type approvals van slangassemblies

Hoogwaardig geassembleerde slangen

ERIKS Aandrijftechniek Hydrauliek Testen, Certificeren en type-approval

ERIKS in Roermond is al meer dan 35 jaar expert op het gebied van hydrauliekslangen voor alle takken van industrie; van offshore en maritiem tot machinebouw en van de mobiele markt tot spuitgietmachines.

ERIKS is niet gebonden aan één merk, omdat wij vrij kunnen sourcen uit allerlei A-merken, terwijl andere aanbieders slechts een bepaald merk kunnen aanbieden. Ter ondersteuning van omvangrijke leveringen van gecertificeerde hydrauliekslangen, beschikken we over een deskundig projectteam. Key-account, Inkoop, Productie en Kwaliteitsbeheer zijn vertegenwoordigd in dit ERIKS-team. Het samenspel van verschillende disciplines zorgt ervoor, dat wij de gewenste hoog-waardige kwaliteit kunnen garanderen.

100% controle, 100% kwaliteit

ERIKS Aandrijftechniek Hydrauliek Testen, Certificeren diverse slangen

Het ERIKS kwaliteitsteam voert de 100% controle van
de geassembleerde slangen uit, in samenwerking met
de klant. Nadat het ERIKS kwaliteitsteam de slangen
heeft gecertificeerd en alle externe certificaten verza-
meld zijn, wordt Lloyd’s uitgenodigd voor controle van
alle formulieren en certificaten. Steekproefsgewijs
controleert de surveyor van Lloyd’s vervolgens de
slangen en voorziet uiteindelijk alle assemblies van
een Lloyd’s stempel.

Belangrijk is dat ERIKS de kwaliteit van iedere slang-
assembly kan garanderen.

ERIKS biedt u de volgende voordelen

  • ERIKS is niet merkgebonden en kan adviseren uit een breed pakket A-merken
  • Expert op het gebied van hydrauliekslangen voor alle takken van industrie
  • ERIKS team begeleidt het productie- en certificeringstraject
  • Meerdere Lean productielijnen, met door de fabrikant gecertificeerde medewerkers
  • Speciale productielijn voor 40 meter 2 ½” offshore hydrauliekslangen

Type approval als uitgangspunt

ERIKS Aandrijftechniek Hydrauliek Testen, Certificeren en type-approval testcabine

De eisen die Lloyd’s stelt t.a.v. een slangassemblie, zijn
bijvoorbeeld dat de slang dertig seconden lang op een
barstdruk van 1680 bar moet blijven staan, zonder dat
de slang of koppeling stuk gaat. We hebben een
speciale testcabine om deze testen met succes uit te
voeren. De slangen worden, afhankelijk van de toe-
passing, getest en op druk gebracht met water of
hydraulische olie.

ERIKS gecertificeerde medewerkers

Voor hoogwaardige slangassemblies moeten slangen
een type approval (een certificaat van een keurings-
instantie zoals bijvoorbeeld Lloyd’s) bezitten.
ERIKS medewerkers zijn speciaal opgeleid door de
fabrikant om slangen te mogen assembleren.
Ze hebben hiervoor een certificaat ontvangen,
als bewijs voor hun specialistische kennis en
vaardigheden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze slangssemblies, of over 
testen, certificeren en type approvals? Neem dan
vrijblijvend contact op met onze productspecialisten
Hydrauliek in Roermond. 

T: +31 (0)475 37 22 98
E: info.roermond@eriks.nl