Flenzen Flenzen

ERIKS biedt u een uitgebreid pakket flenzen aan in haar product-assortiment. De SAE flenzen worden geproduceerd volgens de SAE
J518 standaard en veelvuldig toegepast in mobiele en stationaire
hydraulische systemen. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen voor de
druktrap 3.000 PSI en 6.000 PSI.

De levering van losse flenzen, maar ook van complete sets (inclusief boutenset en O-ring) is mogelijk.


Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS

In de catalogus vindt u direct de standaardartikelen van flenzen.
Voor meer informatie kunt u ons Fluid Power bestelboek raadplegen,
bellen met onze specialisten in Roermond T (0475) 37 22 33
of met de vestiging bij u in de buurt.

Direct naar flenzen in het Fluid Power bestelboek