Documentitem has no content!

Nur bei ERIKS: Schlauchbruchsicherung mit integrierter Dämpfung

Sicherer Transport mit der SSD Schlauchbruchsicherung von
thiele_hydraulik_farbe_web

Endlich eine störungsfrei arbeitende Schlauchbruchsicherung, die einfach einzubauen ist!

Als Folge eines Druckverlusts resultierend aus einem Schlauchbruch im Hydraulikkreislauf können die Fahrwerkszylinder bei Schwerlastfahrzeugen einfahren und damit den Rahmen des Fahrzeugs zum Kippen bringen.

Dies kann viele Folgen haben:

  • Die Räder blockieren und graben sich in die Fahrbahn ein;
  • Die wertvolle Fracht kann beschädigt werden;
  • Die Ladung muss mit einem entsprechend großen Kran umgeladen werden;
  • Verkehrsbehinderungen;
  • Terminverzögerungen für den Kunden;
  • Imageschaden;
  • Ölleckage


Es drohen strafrechtliche Folgen wegen Sicherheits- und Haftungsaspekten.

Mammoet trailer slangbreukbeveiliger

Exclusiv nur bei ERIKS

Die Schlauchbruchsicherung SSD ist der „Durch-bruch“.
Diese patentierte innovative und elegante smarte Lösung mit integrierter Dämpfung kann schnell und einfach bei Inspektionsarbeiten nachgerüstet werden.
Diese Schlauchbruchsicherungen werden eingesetzt, um Schäden als Folge von Schlauchbrüchen vorzubeugen. Seitherige Lösungen sind aufwändig zu installieren wegen ihrer Größe und ihres Gewichtes und sie sind anfällig für Fehlfunktionen.
  Wie funktioniert die Schlauchbruchsicherung SSD?
Im Falle eines plötzlichen Schlauchbruchs verschließt das Ventil zuverlässig den Ölzulauf zum Schlauch.
Leider kommen jedoch im normalen Betrieb häufig kurzzeitig Druckimpulse vor, die höhere Strömungs-geschwindigkeiten ergeben als die Strömungsge-schwindigkeit, die beim Schlauchbruch vorkommt und normale Schlauchbruch-sicherungen zum Schließen veranlassen würden. Um dieses ungewollte Schließen zu verhindern, ist die Schlauchbruchsicherung SSD mit einer internen Dämpfung versehen.

Wie der Schlauchbruch simuliert wird
jedes Ventil wird auf einem Prüfstand mit simulierten Schlauchbrüchen getestet. Dabei wird der maximale Durchfluss in ltr/min gemessen, bis das Ventil schließt. Ebenso wird die Dämpfungswirkung bei auftretenden Druckimpulsen mit einem speziellen Verfahren gemessen. Das Ventil sollte für einen Schaltpunkt bei 10% unterhalb des beim Schlauchbruch tatsächlich auftretenden Durchflusses ausgewählt werden. Dieser Schaltpunkt wird durch Auswahl einer passenden Blende herstellerseitig beachtet.

      Slangbreukbeveiliging (Custom)        Slangbreukbeveiliging doorsnede (Custom)
 
Die Vorteile der Schlauchbruchsicherung SSD
  • Entlüftet sich selbst nach ca. 1min langsamem Durchfluss von Hydraulikfluid bei der Inbetriebnahme. Ein manuelles Entlüften ist nicht mehr nötig!
  • Beinhaltet keine Kunststoffteile und keine Dichtungen und kann daher mit allen Druckflüssigkeiten, die Metall nicht angreifen, verwendet werden;
  • Betriebsdruck bis 400bar, verwendbar bis -50°C
  • Sehr kompakt, platzsparend und einfach in die Leitung einzubauen; Sechskant mit Schlüsselweite 36, 100mm lang mit beidseits Einschraubgewinden G3/4;
  • Zink-Nickel-beschichtet für eine hohe Korrosionsbeständigkeit;
  • Ca. 620g leicht;
  • Keine Fehlauslösungen bei kurzen Druckimpulsen wie diese bei Fahrwerkshydrauliken beim Überfahren von Hindernissen auftreten;
  • Öffnet zuverlässig wie ein Rückschlagventil, wenn nach einer Auslösung auf der Schlauchseite wieder ein Druck höher er als auf der anderen Seite des Ventils ansteht;
  • Absolut wartungsfrei;



Fluid Power Katalog

Sind sie bereits bekannt mit underem neuen Fluid Power Katalog?
In dieser Katalog finden Sie neben der Schlauchbruchsicherungen, das gesamte Standard-Sortiment von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen. Klicken Sie hier, um den kompletten Fluid Power Katalog (NL/EN) zu sehen.


Mehr Informationen?

Für weitere Informationen über unsere Schlauchbruchsicherungen, unsere Dienstleistungen oder Dokumentation, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Das ERIKS Fluid Power Team steht ihnen gern zur Verfügung.

ERIKS bv
Aandrijftechniek Roermond
T: +31 (0)475 37 22 98
E: info.roermond@eriks.nl