Infopagina Filtratie Bypass header

Bypass filtratie

Uniek bypass filtratieconcept

Van alle problemen met hydraulische installaties wordt
80% veroorzaakt door verslechterde oliekwaliteit.
Bypass filtratie van Triple R, filtert alle vocht en de
kleinste vuildeeltjes. Na enkele weken met ons
bypass filtratiesysteem, wordt vervuilde olie weer
even helder en zuiver, als nieuwe olie!

Duurzaam en 'groen'

Triple R filtratie verlengt de levensduur van de olie
naar 10 jaar en langer. Minder slijtage verlengt ook de
levensduur van componenten met een factor 3 tot 5. 
Verlengde levensduur van componenten voorkomt
productieverlies. U kunt hierdoor tot 80% besparen
op uw olieverbruik, pompen, kleppen en andere
hydraulische componenten!

Overtuig uzelf!

De voordelen van bypass filtratie en controle van de
olieconditie, zijn het beste uit te drukken in een
kosten-batenanalyse door vergelijking van de oude,
met de nieuwe situatie. Overtuig uzelf en laat onze
productspecialisten de exacte kosten en besparingen
voor u op papier zetten.

Voordelen Triple R filtratie

  • Verwijdert tot 99% van alle vaste stoffen (NAS 5 of hoger)
  • Reduceert waterconcentratie tot onder 100 ppm
  • Elimineert harsen en oxidatieproducten
  • Verlaagt uw oliekosten met 90%
  • Stabiliseert de viscositeit, zuurgraad en smerende eigenschappen van de oliën
  • Verlengt de standtijd van de hydrauliekolie met 10 jaar (35.000 bedrijfsuren)
  • Vermindert het olieverbruik en -opslagkosten aanzienlijk.
  • Verlengt de levensduur van dure zuig-, pers- en retourfilters, met 2 tot 5 maal
  • Voorkomt blokkage van hoofdstroomfilters bij opstart met koude olie
  • Vermindert machinestilstand, door slijtage en onverwachte defecten


Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze bypass filtratie?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze
productspecialisten Hydrauliek in Roermond. 

T: +31 (0)475 37 22 98
E: info.roermond@eriks.nl