Duurzaam AFAS Clubhuis zet nieuwe standaard
Geprefabriceerde elementen van Homij en ERIKS verkorten installatietijd bij bouw van duurzaam AFAS C...
Het is van cruciaal belang om rekening te houden met uw werkomgeving bij het kiezen van de juiste veiligheidsschoenen. Hierdoor zijn uw werknemers goed beschermd door het schoeisel dat is aangepast aan hun behoeften en vereisten.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat verschillende werkomstandigheden schoenen vereisen die de kans op voetblessures (door bijv. vallende voorwerpen) voorkomen of verkleinen. Dat is de reden waarom fabrikanten continu nieuwe of verbeterde soorten veiligheidsschoenen ontwikkelen en testen, waarvan wordt verwacht dat ze voldoen aan de steeds striktere eisen. Tegelijkertijd wordt er meer aandacht dan ooit tevoren besteed aan het uiterlijk en het comfort van veiligheidsschoenen.
ERIKS biedt een ruime keuze in veiligheidsschoenen en -laarzen. Ons assortiment bestaat uit:
Al deze veiligheidsschoenen voldoen aan de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen.
EN ISO 20344: 2011 (E):
Deze norm beschrijft de basisvoorschriften voor de inspectiemethoden en bevat de eisen, testmethoden en aanvullende voorschriften voor veiligheidsschoeisel.
EN ISO 20345: 2011 (E):
Veiligheidsschoenen met stalen neus.
Naast de elementaire eisen van de EN ISO 20344-norm, moeten producten die zijn gemaakt conform de EN ISO 20345-normen, voldoen aan extra eisen. Deze eisen worden aangegeven met een combinatie van hoofdletters en cijfer(s).
Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een anti-sliptest volgens NEN-normen: de producent moet de classificatie met de juiste opschriften weergeven (SRA, SRB OF SRC):
ESD-schoeisel moet worden gebruikt als het nodig is om de opbouw van elektrostatische lading te verminderen door elektrische energie te verdrijven om het risico van ontsteking van bijv. brandbare stoffen of dampen door vonken te voorkomen. Als er gevaar bestaat voor een elektrische schok van een elektrisch apparaat of onder stroom staande elementen.
ESD-schoeisel biedt echter geen volledige bescherming tegen elektrische schokken, omdat ze alleen een weerstand tussen de vloer en de voet bieden. Als het risico op een elektrische schok niet geheel kan worden uitgesloten, dienen er verdere maatregelen te worden genomen om dit risico te voorkomen.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Geprefabriceerde elementen van Homij en ERIKS verkorten installatietijd bij bouw van duurzaam AFAS C...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies