Voedselveiligheid centraal bij Olam Cocoa
-Olam Cocoa verwerkt cacaobonen tot halffabrikaten. Volledig voedselveilig werken is een must. In dez...
Om werknemers te beschermen tegen bedreigingen binnen een gebouw of gebied gebruikt u pictogrammen, tekens en markeringssystemen. Duidelijk weergegeven veiligheidsaanduidingen helpen ongetwijfeld om mensen bewuster te maken van potentieel gevaarlijke situaties en objecten. Met behulp van de juiste soort pictogrammen en leidingmarkeringen op de juiste plekken kunt u ongelukkig eenvoudig voorkomen.
Bij locatiebeveiliging zijn pictogrammen, tekens en markeringssystemen zijn onmisbare hulpmiddelen voor de bescherming van werknemers en bezoekers tegen een scala aan bedreigingen binnen een bepaald gebouw of gebied. Duidelijk weergegeven veiligheidsaanduidingen helpen ongetwijfeld om mensen bewuster te maken van potentieel gevaarlijke situaties en objecten. Met behulp van de juiste soort pictogrammen en leidingmarkeringen op de juiste plekken kunnen ongelukken eenvoudig worden voorkomen. Er zijn ook situaties waarin een bepaald gebied moeten worden afgezet. Dit kan worden gedaan met behulp van afbakeningspalen, lint of waarschuwingstape. Neem gerust contact op met onze productspecialisten voor meer informatie of een individueel adviesgesprek
Ongevallen, soms zelfs dodelijk, blijven voorkomen wanneer er niets wordt ondernomen om ervoor te zorgen dat apparatuur niet kan worden ingeschakeld wanneer er nog werkzaamheden worden uitgevoerd. LOTO is een must voor de veiligheid van werknemers Bij werkzaamheden aan mechanische en elektrische toepassingen. Brady biedt een uitgebreid assortiment lockout- en tagoutmaterialen voor kleppen, elektrische apparaten enzovoort. Brady dekt ook andere aspecten van energiebesparingsprogramma's door oplossingen te bieden voor de opleiding van werknemers en het creëren van gedocumenteerde procedures. Vraag naar de LOTO-kits en aangepaste shadowboards voor elke toepassing.
Door duidelijk aan te geven welke stoffen door de leidingen op uw locatie stromen, kunnen uw medewerkers risico's beter beoordelen en ongelukken voorkomen. Duidelijke gemarkeerde leidingen ondersteunen ook het werk van onderhouds- en interventieteams.
Brady biedt leidingmarkeringen in een scala aan hoogwaardige materialen, bestand tegen de vloeistoffen die ze identificeren en tegen algemene zware omstandigheden. Alle Brady-leidingmarkeringen kunnen internationaal erkende GHS/CLP-symbolen bevatten wanneer dat nodig is.
Als ze worden aangebracht met speciale hechtmiddelen, identificeren Brady-markeringen uw leidingen jarenlang.
Het materiaal van elke Brady-leidingmarkering wordt standaard geleverd met een pijl aan beide zijden van de markering. Dankzij een geperforeerde strip kunt u de pijl die u niet nodig hebt, afscheuren. Met Brady thermische transferprinters kunt u zelf uw leidingmarkering op locatie creëren en deze onmiddellijk aanbrengen om de substantie in de leiding en de richting waarin deze stroomt te herkennen. Brady-leidingmarkeringen zijn ook beschikbaar in voorgedrukte versies.
Markeer rijstroken, rotatiehoeken, gebieden rondom machines, opslagruimten en gangen op uw locatie met hoogwaardige vloermarkeringen. Niet alleen verhoogt u de veiligheid door uw workflow duidelijk te identificeren, het betekent ook een grote stap voorwaarts als het gaat om efficiënte productie, een hogere efficiëntie en productiviteit.
ToughStripeTM identificeert specifieke zones jarenlang, tenzij het product opzettelijk wordt verwijderd. Het speciale hechtmiddel zorgt ervoor dat het product op de meeste ondergronden gebruikt kan worden. ToughStripe is verkrijgbaar in diverse kleuren.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Olam Cocoa verwerkt cacaobonen tot halffabrikaten. Volledig voedselveilig werken is een must. In dez...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies