Voedselveiligheid centraal bij Olam Cocoa
-Olam Cocoa verwerkt cacaobonen tot halffabrikaten. Volledig voedselveilig werken is een must. In dez...
Hoeveel gereedschap we ook tot onze beschikking hebben, onze armen en handen zijn nog altijd de meest essentiële instrumenten om gereedschap te hanteren. Daarom verdienen onze armen en handen de juiste bescherming.
Het assortiment handschoenen is zeer uitgebreid en voor elke toepassing is er een specifieke handschoen. De kunst is om uit deze brede selectie de juiste keuze te maken. Een keuze die zowel toepassingsgericht is als commercieel te rechtvaardigen.
Het materiaal waaruit de handschoen is vervaardigd, speelt een essentiële rol Bij het bepalen van de mogelijke toepassingen. Het comfort van de gebruiker is in dit geval ook doorslaggevend. Sommige materialen zijn beter geschikt zijn voor fijner werk en andere materialen bieden een betere bescherming.
Algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
Deze norm definieert de algemene vereisten voor handschoenen met betrekking tot ontwerp, opbouw, onschadelijkheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie die van toepassing zijn op alle veiligheidshandschoenen. Deze norm is ook van toepassing op armbeschermers.
Categorie 1
Handschoenen met een eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico's. Handschoenen met een eenvoudig ontwerp die bescherming bieden tegen beperkte risico's, zoals huishoudhandschoenen, mogen door fabrikanten zelf getest en gecertificeerd worden.
Categorie 2
Handschoenen met een gemiddeld complex ontwerp - voor middelhoge risico's. Deze handschoenen, bijvoorbeeld voor algemene bedieningstechnieken met goede weerstand tegen snijden, doorboren en schuren, moeten worden getest en gecertificeerd door een erkende organisatie. Deze handschoenen mogen niet worden verkocht zonder CE-markering.
Categorie 3
Handschoenen met een complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico's. Deze handschoenen die speciaal zijn ontwikkeld om bescherming te bieden tegen de grootste risico's, bijvoorbeeld chemicaliën, moeten eveneens worden getest en gecertificeerd door een erkende organisatie. Voorts moet het systeem voor de kwaliteitscontrole dat de fabrikant gebruikt om de uniformiteit van de productie te garanderen, afzonderlijk worden geïnspecteerd. De organisatie die deze inspectie uitvoert, wordt geïdentificeerd aan de hand van een nummer dat moet worden vermeld naast de CE-markering
Een handschoen is een onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen dat de hand of een deel van de hand tegen gevaren beschermt. De handschoen kan ook een gedeelte van de onderarm en arm bedekken. Een prestatieniveau is een getal tussen 0 en 4 (5 voor snijbestendigheid). dat laat zien hoe een handschoen heeft gepresteerd in een specifieke test en waarmee de resultaten van die tests worden beoordeeld. Niveau 0 betekent dat de handschoen ofwel ongetest is of onder het minimale prestatieniveau valt. Prestatieniveau X betekent dat de testmethode niet geschikt is voor het handschoenmonster. Hogere getallen geven hogere prestatieniveaus aan.
Handschoenen dienen de grootst mogelijke mate van bescherming te bieden onder de te verwachten gebruiksomstandigheden voor het eindgebruik. Als er naden zijn inbegrepen, mag de sterkte van deze naden niet ten koste gaan van de algehele prestatie van de handschoen.
De handschoenen zelf mogen niet schadelijk zijn voor de gebruiker. De pH van de handschoen dient tussen 3,5 en 9,5 te zijn. Het gehalte chroom (VI) moet lager zijn dan gedetecteerd kan worden (< 3 ppm). Handschoenen van natuurlijk rubber moeten worden getest op extraheerbaar eiwit conform EN 455-3.
Als er verzorgingsinstructies worden gegeven, mogen de prestatieniveaus niet worden verlaagd na het aanbevolen maximale aantal reinigingscycli. Elektrostatische eigenschappen. Antistatische handschoenen die zijn ontworpen om het risico van elektrostatische ontladingen te verminderen dienen te worden getest conform EN 1149. Verkregen testwaarden dienen te worden vermeld op de gebruiksaanwijzing. Een elektrostatisch pictogram mag NIET worden gebruikt.
Handschoenen die kleiner zijn dan de minimale lengte moeten worden aangeduid als 'Geschikt voor speciale doeleinden'.
Indien nodig moeten handschoenen waterdamp kunnen doorlaten (5 mg/cm2). Als handschoenen de doorlating van waterdamp uitsluiten, moet dit ten minste 8 mg/cm2 gedurende 8 uur bedragen.
Elke handschoen dient te worden bedrukt met:
Juiste pictogrammen vergezeld van de relevante prestatieniveaus en de referentie van de EN-norm.
De markering moet leesbaar zijn gedurende de gehele levensduur van de handschoen. Indien markering van de handschoen niet mogelijk is vanwege de kenmerken van de handschoen, dient deze te worden vermeld op de buitenste verpakking.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Olam Cocoa verwerkt cacaobonen tot halffabrikaten. Volledig voedselveilig werken is een must. In dez...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies