Vakmanschap zorgt voor soepel openen en sluiten van bruggen
- Jan Mol in Grond/Weg/WaterbouwDe lagers die de stalen bruggen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beweegbaar maken en houden, zijn un...
Bij de keuze van de gehoorbescherming moet er met verschillende dingen rekening worden gehouden. Gehoorbescherming moet het geluid verminderen tot een veilig niveau zodat bepaalde geluiden niet goed of helemaal niet worden gehoord. Verder moet de gehoorbescherming praktisch en comfortabel zijn. Het assortiment ERIKS omvat ook otoplastieken. Deze op maat gemaakte gehoorbeschermers besteden extra aandacht aan het draagcomfort en de persoonlijke hygiëne van de gebruiker. Onze productspecialisten adviseren u graag op basis van geluidsoverlast, de duur van de blootstelling, de frequentie en de omgeving.
Werken in een lawaaiige omgeving is niet alleen zeer stressvol, maar veroorzaakt ook intense schade aan het gehoor. Schade aan het gehoor (geluidsgerelateerde doofheid) is bovendien onomkeerbaar. Dit kan worden voorkomen, maar niet genezen! Met ons zeer brede scala aan gehoorbeschermingsmiddelen kunnen we onze oren tegen elke vorm en niveau van geluidsoverlast beschermen:
Geluid wordt gepropageerd door drukgolven in de lucht en wordt gemeten in decibel (dB). Deze drukgolven, uitgedrukt in cycli per seconde (Hertz), bepalen de hoge of lage intensiteit van geluid (H-M-L-waarden) en daarmee ook de hoorbaarheid voor het menselijk oor.
De gevarendrempel voor het menselijk gehoor is 80 dB(A). Iemand kan aan dit geluidsniveau gedurende gemiddeld 8 uur per dag (24 uur) worden blootgesteld zonder gehoorverlies. Er is een minimaal risico op gehoorbeschadiging als de geluidsintensiteit onder dat niveau blijft.
De blootstellingsduur wordt steeds belangrijker naargelang de geluidsintensiteit boven 80 dB(A) stijgt. Het is daarom zaak om de geluidsintensiteit onder 80 dB(A) te houden.
Maximale duur van blootstelling Geluidsdruk in dB(A)
8 uur 80
4 uur 83
2 uur 86
1 uur 89
30 minuten 92
15 minuten 95
7 minuten, 30 seconden 98
3 minuten, 45 seconden 101
1 minuut, 53 seconden 104
56 seconden 107
28 seconden 110
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
De lagers die de stalen bruggen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beweegbaar maken en houden, zijn un...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies