Vakmanschap zorgt voor soepel openen en sluiten van bruggen
- Jan Mol in Grond/Weg/WaterbouwDe lagers die de stalen bruggen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beweegbaar maken en houden, zijn un...
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op de werkplek is essentieel. De werkomgeving en -omstandigheden bepalen wat de meest geschikte bescherming is om de veiligheid van werknemers te garanderen. De veiligheid en het welzijn van de werknemers staan voorop en de verstrekking en het juiste gebruik van de meest geschikte PBM kunnen de efficiëntie en productiviteit substantieel verhogen.
Wie de hele dag staat op het werk, weet hoe vermoeiend dit kan zijn. Door staan trekken spieren samen, wat leidt tot verminderde bloedtoevoer. Dit zorgt voor pijnlijke spieren en gewrichten en verminderde bloedcirculatie, hetgeen kan leiden tot spataderen. Bovendien veroorzaakt langdurig staan pronatie of het overmatig afplatten van de voet. Hoewel dit gewoon vermoeiend en een beetje pijnlijk kan zijn, kan het ook leiden tot plantaire fasciitis en andere ernstige aandoeningen.
Plantaire fasciitis of hielspoor is de reactie van het hielbeen op herhaaldelijke overbelasting of het dragen van gewicht. Constante overbelasting en druk zorgen ervoor dat de gewrichtsbanden aan de onderkant van de voet, bekend als de plantaire fascia, ontstoken raken. De plantaire fascia vormen de voetboog en werken als een elastiek tussen de hiel en bal van de voet. Plantaire fasciitis komt vaker voor vaker Bij oudere mensen omdat hun plantaire fascia meer op touwen lijken dan elastieken en de schokdempende vetkussentjes in de hielen in de loop der tijd zijn versleten. Mensen met overgewicht lopen ook een groter risico vanwege hun lichaamsgewicht dat hun voeten extra belast.
Vanwege de spanning in de gewrichtsband vormt zich een verkalking in de hiel van de voet. De verkalking is echter niet de oorzaak van de pijn. De ontsteking van de gewrichtsband veroorzaakt een brandende pijn langs de onderkant van de voet, sommigen vergelijken dit met het steken van een speld of een mes. De pijn is vaak het duidelijkst in de ochtend en de scherpe pijn zwakt gewoonlijk af tot een doffe pijn na een tijdje staan of lopen.
Naast het overduidelijke verzuim Bij ernstigere aandoeningen bestaat er een domino-effect dat onopgemerkt blijft, ver voor een ernstige situatie. Als een werknemer gedurende langere tijd op een hard oppervlak staat, is er sprake van verminderde bloedtoevoer en aanvankelijke pijn. Ook is er een verlies van productiviteit en concentratie dat wordt veroorzaakt door vermoeidheid, wat kan leiden tot een lagere productie, fouten en een verminderde mentale veerkracht, wat uiteindelijk weer leidt tot een gebrek aan zorg voor kwaliteit en als gevolg daarvan hogere productiekosten, die niet onder medische kosten of verzuim vallen.
Er zijn veel onderzoeken gedaan om een duurzame oplossing te vinden. Matten die vermoeidheid tegengaan zijn een integraal onderdeel van veel ergonomische en veiligheidsprogramma's. Staande medewerkers vinden ze geweldig, maar productieleiders moeten de financiële investering kunnen rechtvaardigen. Hoewel perceptieonderzoeken hebben uitgewezen dat medewerkers zich veel beter voelen met deze matten die vermoeidheid tegengaan, wilde één bedrijf nog een stap verdergaan en bewijzen dat de matten de productiviteit zelfs verhogen, wat resulteert in een reële besparing voor het bedrijf. In de volgende studie zijn de gevolgen onderzocht van het gebruik van anti-vermoeidheidsmatten en wordt een wezenlijk positief effect op de ROI (Return on Investment) aangetoond.
Het onderzoek moest een aantal vragen beantwoorden:
Het bedrijf dat in het onderzoek werd gebruikt was een fabrikant van commerciële ovens. Het was een van de grootste en "beste" werkgevers op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden voor de staande werknemer, maar er was een hoge mate van letsel en absenteïsme - maar liefst 10 procent op maandagen.
Voordat de anti-vermoeidheidsmatten werden geplaatst, kregen de werknemers een vragenlijst om het volgende te beoordelen:
Nadat de matten waren geïnstalleerd, vulden de medewerkers gedurende 12 maanden dezelfde vragenlijst maandelijks in. De perceptie van de werknemers was erg duidelijk: de deelnemers voelden zich aanzienlijk minder vermoeid vóór en na het werk Bij gebruik van de anti-vermoeidheidsmatten. Bovendien was het veel prettiger voor de risicogebieden van hun lichaam, zoals benen, voeten en onderrug wanneer er anti-vermoeidheidsmatten werden gebruikt.
De installatie van anti-vermoeidheidsmatten heeft geleid tot een geschatte productiviteitstoename van 2,2% dankzij een lager verzuim en letsel.
Een goed beheerd grijpvoorraadmagazijn is een cruciaal onderdeel voor de operatie van elk industrieel bedrijf. Het is dé plek waar alle standaardonderdelen voor het grijpen liggen. Van schroefjes, pakkingen, kogellagers tot PBM's. Monteurs of operators halen hier de materialen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk. Met de ERIKS grijpvoorraad grijpt u niet meer mis en kunt u de beste service verwachten.
De ERIKS webshop omvat een assortiment van ruim 700.000 artikelen. Bekijk alle artikelen en specificaties zonder registratie. Met een webshopaccount ziet u alle prijs-, voorraad- en levertijdinformatie. U kunt direct bestellen en al uw lopende orders inzien, inclusief een track & trace-functie. Bestel- en goedkeuringsprocedures richt u zelf in. U registreert zich eenvoudig met behulp van uw ERIKS klantnummer.
Goed voorraadbeheer in combinatie met onze technische kennis kan voordelen hebben voor uw bedrijf. Dat gaat veel verder dan magazijnbeheer. Onze ervaren teams helpen u operationele verbeteringen in uw Supply Chain te ontdekken. Wij laten u zien hoe die wijzigingen aantoonbare kostenbesparingen en een verbeterde productiviteit realiseren. Sneller dan u denkt.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
De lagers die de stalen bruggen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beweegbaar maken en houden, zijn un...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies