Saunders S360 actuator Saunders S360 actuator

De Saunders S360 actuators zijn zuiger type pneumatische aandrijvingen en geschikt voor steriele, biotechnologische en farmaceutische toepassingen. De behuizing is van gepolijst RVS 316 en volledig 360º draaibaar. De S360 actuators zijn geschikt voor monteren op Saunders membraanafsluiters DN08 t/m DN50 (1/2" t/m 2") met rubber of PTFE membraan.

De veersluitende uitvoering is leverbaar in twee versies:
* De S360 Lite is een zeer compacte, lichtgewicht uitvoering.
* De S360 Power is de uitvoering geschikt voor de hoogste werkdruk aan beide zijden van de brug. De S360 Power is tevens leverbaar in een veeropenende en dubbelwerkende uitvoering.

Voor uitgebreide informatie over de S360 actuators download u de Saunders brochure (582kB) of de Saunders technische datasheet (278kB)

Bel ERIKS

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 02 of met de vestiging bij u in de buurt.