Saunders HC4 Tandem afsluiters en manifolds Saunders HC4 Tandem afsluiters en manifolds

De meest voorkomende custom-made afsluiterconcepten zijn de tandemafsluiter en de afsluiter-met-aftakpoort. Een standaard afsluiterhuis wordt doorboord en een pijpstuk wordt ingelast om zo een aftakpoort te vormen. Dit pijpstuk kan op zijn beurt worden ingelast in een tweede afsluiter om zo een tandem afsluiter te vormen, of worden voorzien van een laseind, clamp-aansluiting of ander type verbinding. Het ontwerp van het eindproduct zorgt voor een optimale leegloop en voldoet aan de gebruikelijke proceseisen, zoals minimale dode ruimtes.

Beschikbare maten DN15-DN100 (1/2"-4") en een brede reeks aansluitingen.
Toepassingen: aftak van productstroom, stoomsterilisatie, condensaftak en CIP.

Bel ERIKS

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 02 of met de vestiging bij u in de buurt.

Download de documentatie hier.