Optimale veiligheid: Econ® Namur stuurventiel

stuurventiel-400Producten die het kwaliteitslabel Econ® mogen dragen, zijn duurzaam en ontworpen op basis van klanteisen: een degelijke constructie, een hoge mate van betrouwbaarheid en optimale veiligheid. Hetzelfde geldt voor de nieuwste aanwinst binnen het Econ® label: het Econ® Namur stuurventiel.

ERIKS brengt een eigen merk stuurventiel met ¼” Namur aansluiting op de markt. Deze zijn geschikt voor alle pneumatische aandrijvingen met een ¼” Namur aansluiting, zoals ook de Econ® pneumatische aandrijvingen fig 7901 (VS) en 7902 (DA).


Kenmerken

  • Gunstig geprijsd
  • Aansluitmaat Namur ¼”
  • 3/2 of 5/2 functie (te wisselen door meegeleverde afdichtring)
  • Breather functie, stuurlucht wordt via interne stuurkanalen geschakeld
  • Beschermklasse IP65
  • Voorzien van nood handbediening
  • Incl. standaard stekker EN 175301-803B
  • Incl. kunststof beschermpluggen in de ontluchtingen



De stuurventielen zijn uit voorraad leverbaar in de standaard voedingsspanningen 24VAC, 24VDC en 230VAC.

Naar datasheet 

Meer informatie?

Neem dan gerust per mail contact op met meetenregel@eriks.nl of bel met T 072 514 18 00