Nieuwe proceskleppen ASCO NUMATICS
Installaties hebben steeds vaker te maken met zware omstandigheden. Sommige processen die gebruik maken van stoom - al dan niet verontreinigd -, heet water, warme of koude vloeistoffen, inert gas of een vacuüm, vereisen uiterst robuuste kleppen die bestand zijn tegen thermische schokken, stof en hoge luchtvochtigheid. Deze situaties komen met name voor in de auto-industrie, de bandenproductie, de papierindustrie, de staalindustrie, bij industriële stomerijen, suikerfabrieken en vuilverbrandingen.
Eindeloos robuust
De nieuwe reeks 298/398 van ASCO NUMATICS beschikt met zijn behuizing van roestvast staal over alle kwaliteiten om probleemloos in deze industrieën toegepast te worden. De unieke eigenschappen zijn: 2 miljoen schakelingen bij verzadigde stoom, een bedrijfsdruk die tot 40 bar mag oplopen, een bidirectionele doorstroom, een antiwaterslagmechanisme en een groot drukbereik van 1 tot 10 bar. Dankzij de bescherming tegen stof en water kan deze klep, die in alle posities gemonteerd kan worden, ook buiten worden geplaatst.
De serie 298/398 is robuust en levert tegelijkertijd de beste prestaties doordat gebruik gemaakt wordt van de meest recente technologische ontwikkelingen. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de betrouwbaarheid.
Uitgedokterd tot in het kleinste detail
- Gebruik van edele materialen die het mogelijk maken om met vloeistoffen van -10 tot + 250 °C te werken bij een omgevingstemperatuur van - 25 tot 180 °C.
- Roestvast staal met vernikkeld aluminium voor het opvangen van thermische schokken.
- Klephouder in rvs met een PTFE met brons versterkte klep om een stevige afdichting te garanderen of een uitvoering in volledig rvs om een degelijke ‘metaal op metaal’ afdichting te krijgen.
- De veer in de actuator is bestand tegen corrosie.
- De pakkingbus is van PTFE vermengd met grafiet van een zeer geringe korrelgrootte.
- Bescherming van de pakkingbus door een schraperafdichting in TFE/P (nieuw fluorhoudend polymeer).
Nieuwe technologieën
- De kleine afgeronde actuator heeft een gering volume en is volledig dicht, zodat het luchtverbruik tot een minimum beperkt is.
- De vloeistof kan bij elke opening in beide richtingen doorstromen.
- De klep is ook beschikbaar in een drie-weg uitvoering zodat deze in twee richtingen (zowel in verdeel- als in mengfunctie) gebruikt kan worden.
- Een antiwaterslagmechanisme om de andere onderdelen in de installatie te beschermen.
- De speciale vorm van de klep maakt een groter debiet mogelijk.
- Pakkingbus samenbouw is zelfinstellend.
- Een keerring die voorkomt dat deeltjes uit de vloeistof in de actuator terechtkomen.
- Een klepsteel uit één stuk met een grote gladheid (Ra 0,003 µm) waardoor deeltjes zich niet kunnen vasthechten zodat de levensduur wordt verlengd.
- De constructie heeft een laag warmtegeleidingsvermogen waardoor goede thermische isolatie mogelijk is.
- Optische weergave van de kleppositie.
- Het speciale compacte ontwerp maakt de reeks 298/398 licht en betrouwbaar waardoor plaatsing uitermate makkelijk. Bovendien zijn de procesafsluiters kostenbesparend omdat zij zeer geschikt zijn voor ontoegankelijke plaatsen daar zij geen onderhoud vereisen.
Overige technische informatie
- Aansluitingen: draad G1/2 tot G2, DIN en ANSI 300 flenzen DN 15 tot 50 of gelaste verbindingen.
- Maximaal toelaatbare druk: 40 bar.Viscositeit: tot 5000 cST voor een optimale responsie.
- Aansturing door middel van lucht.
- Mogelijkheid tot gebruik op vacuüm (10-2 mbar).
- Opties: andere stuurmedia, explosieveilige uitvoeringen.
Volg ons