De nieuwe ERIKS catalogus Bedrijfsinrichting nu leverbaar

BDI-intro-header_2016

Bestel hier de catalogus en blader binnenkort door het enorme aanbod bedrijfsinrichting.


De cijfers:

  • Aantal artikelen: +12.000
  • Nieuwe artikelen: +7.000
  • Formaat: A4 (harde kaft)
  • Aantal pagina’s: ruim 1200

Uitbreiding merken en producten

De nieuwe ERIKS catalogus Bedrijfsinrichting 2016-2017 is nu leverbaar. Met deze catalogus bieden we een zeer compleet programma voor uw bedrijf en werkplaats. In deze catalogus staan in totaal 12.000 artikelen die een prachtige aanvulling zijn op het al brede productportfolio van ERIKS. Ieder bedrijf heeft op één of andere manier behoefte aan de artikelen uit deze catalogus. Bovendien zijn er zo'n 5000 producten aangepast en ruim 7000 nieuwe artikelen toegevoegd.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben we ook een aantal nieuwe leveranciers toegevoegd, te weten:

  • RENTROP: Zwaarlast kasten -en stellingen (ook in RVS)
  • HERMETA: Garderobes
  • KRAMP: Transportrollen
  • BOSGRAAF: RVS bedrijfsinrichting
  • VEPA BINS: Afvalbakken
  • BAUER: Kantelbakken e.d.
  • RUST-OLEUM: Industrieverven


In het eerste deel van de catalogus presenteren we tevens het MRO assortiment van ons private label RX® met spill control, papier, onderhoudsprays, kabelbinders en messen. Ook zijn er assortimentsoverzichten van Ridgid, Blickle transportwielen en Bison/Griffon toegevoegd. Kortom; een zeer complete catalogus Bedrijfsinrichting.

Digitale Bedrijfsinrichting catalogus

De inhoud van deze catalogus is grotendeels beschikbaar via onze webshop: shop.eriks.nl, en binnenkort ook in digitale, direct bladerbare vorm met links naar de webshop. 

bdi-bestel-button