Nieuwbouw Clean Manufacturing Facility Alkmaar gestart

680

De vraag naar schone productie en schoon verpakte producten nam de afgelopen jaren bij ERIKS zodanig toe, dat de omvang van de huidige Cleanroom niet meer voldeed. De nieuwbouw van een compleet nieuwe Clean Manufacturing Facility (CMF) past in de groeistrategie om meer schone diensten aan te kunnen bieden aan bedrijven in de food, farma en de semicon. 


Uitbreiding van 1.000 m2 over twee verdiepingen

De nieuwe, twee verdieping tellende faciliteit die in de productielocatie van ERIKS in Alkmaar wordt gerealiseerd omvat  meer dan 1.000 m2. Op de begane grond komt de ‘schone productie’ (700 m2) en op de eerste verdieping de feitelijke Cleanroom (320 m plus 145 m2 opslag). De eerste paal van het complex ging op 26 november 2018 de grond in en de verwachte opleverdatum is juni 2019.  De bouw wordt verzorgd door Interflow, onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv, die als aannemer veel ervaring heeft het met bouwen van dergelijke faciliteiten.

Aftrap bouw CMF-313x251px

Honderd procent zekerheid

Er wordt straks niet alleen schoongemaakt en verpakt, er wordt ook schoon geproduceerd. ERIKS maakt bijvoorbeeld slangen en afsluiters voor klanten in de semiconductor-industrie. Die worden in hun eigen fabriek onder beschermde omstandigheden geplaatst. Deze klanten willen honderd procent zekerheid dat de schone producten die ERIKS voor ze maakt, ook echt geproduceerd worden in schone ruimtes. Zonder stof, olie en andere viezigheid.  De producten worden vervolgens helemaal schoon verpakt conform ISO klasse 6 (ook bekend als klasse 1.000). 

De nieuwe faciliteit is een stuk groter dan de bestaande. Dat betekent niet alleen dat de productiecapaciteit aanzienlijk toeneemt, er kunnen ook grotere en langere producties worden gemaakt. 

Kortere lijnen, snellere leveringen

Met deze CMF kan ERIKS haar klanten een verdergaande Supply Chain Optimalization leveren. Waar een klant voorheen bij ons zijn artikelen kocht en zijn schone productie moest uitbesteden, kan hij daarvoor nu ook bij ERIKS terecht. Dat maakt de lijnen een stuk korter, terwijl wij maximale kwaliteit garanderen. Minder schakels in de Supply Chain resulteert bovendien in kostenbesparingen en snellere leveringen.