ERIKS heeft een KIWA certificering behaald op drie EPDM materialen met verschillende hardheden. Hiermee zijn deze materialen geschikt bevonden voor veilig gebruik in drinkwatertoepassingen. Drinkwaterkeur op de gebruikte producten wordt steeds belangrijker en is vaak essentieel voor de vele kritische en hoogwaardige toepassingen in deze industrie en voor de toeleveranciers hiervan.
ERIKS heeft in haar assortiment maar liefst 3 EPDM materialen die voldoen aan de KIWA richtlijnen, dit is uniek in de afdichtingenmarkt.
Het gaat hier om:
- EPDM 70 SH – 55985
- EPDM 60 SH – 559843
- EPDM 80 SH – 559865
Uit deze materialen kunnen O-ringen geproduceerd worden maar natuurlijk ook andere rubberproducten in alle denkbare vormen, zoals tules, lipringen, x-ringen, vlakke ringen of andere producten volgens tekening.
Wat houdt de KIWA certificering in?

De beoordelingsrichtlijn BRL-K17504 bevat alle eisen op basis waarvan KIWA aanvragen voor certificering behandelt en een KIWA productcertificaat verleent voor gevulkaniseerde rubber producten voor koud en heet drinkwater-toepassingen in Nederland. Voor deze certificering zijn zowel het productieproces als de eindproducten uitgebreid geïnspecteerd en getest (mechanisch en toxicologisch) en positief beoordeeld!

Eigen productiecentrum
Wij kunnen u snel van dienst zijn, aangezien wij inmiddels een grote hoeveelheid gecertificeerde compounds en O-ringen op voorraad houden. Heeft u een monster nodig? Ook dat kan snel georganiseerd worden; deze wordt namelijk in ons eigen productiecentrum vervaardigd.
Bel voor meer informatie of bestel een monster via: (072) 514 18 66.
Per e-mail kan natuurlijk ook: afdichtingen@eriks.nl.
|
|
De voordelen
- Verkrijgbaar als O-ringen, maar ook in vele andere vormen.
- O-ringen in EPDM 55985 veelal uit voorraad leverbaar.
- Verkrijgbaar in kleine én grote series.
- Maatvoeringen van enkele millimeters tot een inwendige diameter van ruim 1200 mm.
- Het materiaal heeft ook een zeer lange levensduur in heet watertoepassingen.
- Het gehele productieproces is goedgekeurd.
- Toxicologisch en mechanisch goedgekeurd.
- Ook UBA Elastomer Leitlinie (voorheen KTW) en WRAS certificaten opvraagbaar
- Tevens geschikt voor voedingsmiddelentoepassingen (FDA, EC1935).
|
Rubbertechnologie bij ERIKS
De rubberproducten en afdichtingen van ERIKS worden gebruikt in vrijwel alle sectoren van de industrie zoals machinebouw, (petro)chemie, voedingsmiddelenindustrie, energiecentrales, offshore en in de utiliteitsbouw. Door intensieve contacten met afnemers en gerenommeerde fabrikanten is ERIKS toonaangevend in Europa op het gebied van rubbertechnologie. Middels co-engineering, rapid prototyping en eigen testlaboratoria vindt ERIKS snel de juiste materialen en oplossing voor de meest complexe problemen.
Volg ons