Fijnbellen beluchtingmembranen voor waterzuivering

waterzuivering2ERIKS introduceert EPDM buis- en disc beluchtingmembranen voor de fijnbellenbeluchting in riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Alle beluchtingmembranen zijn gefabriceerd van hoogwaardig EPDM rubber met microscopisch klein geperforeerde gaatjes voor een optimale en energiebesparende beluchting van zuiveringsbassins.

Energiebesparingen tot 10%

Door de juiste combinatie van materiaal en perforatiepatroon is met de diffusers een besparing van 10% op benodigd zuurstof te realiseren. Voor ieder type diffuser is een SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency) diagram verkrijgbaar om optimale zuurstof afgifte, drukval en daarmee gepaard gaande besparing te bepalen.

Beluchtingmembranen zijn betrouwbaar, hebben een economisch ontwerp en lage installatiekosten wat resulteert in een continu beluchtingproces.

Lees voor een praktische en uitgebreidere uitleg de case study ERIKS-Waternet.

Buis beluchtingmembraan type JAI EPDM 

Disc beluchtingmembraan JAII EPDM

 buis met tekst  disc met tekst
  • nauwkeurig gaatjespatroon garandeert hoge zuurstofafgifte
  • minimaal drukverlies door speciale PP houderbuis
  • verkrijgbaar in lengtes 200 t/m1200 mm
  • van te sluiten op ronde en vierkante pijpsystemen
  • ook in Silicone, Viton®, Polyurethaan verkrijgbaar

 

  • nauwkeurig perforatiepatroon garandeert hoge zuurstofafgifte
  • afmetingen 184 t/m 295 mm
  • glasvezel versterkt Polypropyleen houderplaat en ring garanderen brede chemische en UV resistentie en ruim temperatuurbereik
  • brede variatie in aansluitingen
  • ook verkrijgbaar in Silicone en Viton®
  • eenvoudig te monteren op 3”en 4” IPS pijpsystemen en op Ø 90 en 110 mm kunststof leidingsystemen (PVC, CPVC, PP, ABS

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Rubbertechniek, T (072) 514 18 77 of afdichtingen@eriks.nl.