Exclusief bij ERIKS: slangbreukbeveiliger met geïntegreerde demping

Veilig transport door SSD slangbreukbeveiliger van
thiele_hydraulik_farbe_web
Voor het eerst een storingsvrije slangbreukbeveiliger die eenvoudig te monteren is.
Bij drukverlies door slangbreuk in het hydraulische veersysteem zakken de veercilinders en kan het frame van de
trailer kantelen, vooral als er asymmetrisch beladen is. Een complexe reeks van gevolgen kan zijn:

  • Dat wielen blokkeren en het wegdek daardoor beschadigt;
  • Dat kostbare lading beschadigd raakt;
  • Dat overladen met een grote kraan nodig is;
  • Filevorming;
  • Tijdverlies voor de klant;
  • Imago schade;
  • Olielekkage.


Het strafrecht treedt altijd in werking voor de veroorzaakte schade omwille van veiligheids- en aansprakelijkheidsredenen.


Duitse vlag  weiter zum Deutschen Artikel

Engelse vlag  click here for English article


Mammoet trailer slangbreukbeveiliger

Exclusief bij ERIKS verkrijgbaar

SSD slangbreukventiel zorgt voor een doorbraak:
Deze gepatenteerde, innovatieve en elegante oplossing met ingebouwde demping, is snel en eenvoudig in te bouwen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt. Slangbreukbeveiligers kunnen schade ten gevolge van van een slangbreuk, voorkomen. De huidige oplossingen zijn echter omslachtig te monteren door de omvang en het gewicht van de ventielen én zijn regelmatig storingsgevoelig. 
  Hoe werkt de slangbreukbeveiliger?
In geval van plotselinge slangbreuk sluit het ventiel de olietoevoer naar de slang doeltreffend af. Bij normaal gebruik van hydraulische installaties treden echter vaker impulsdrukken op die leiden tot een oliestroom die hoger is dan de veiligheidsafstelling en die tot ongewenste inwerkingstelling van de slangbreukbeveiliging kunnen leiden.
Om dit te voorkomen, is de slangbreukbeveiliger uitgerust met een geïntegreerde demping. Vastslaan van de slangbreukbeveiligingsklep ten gevolge van drukopbouw of piekbelasting is nagenoeg uitgesloten.

Slangbreukbeveiliger voldoet aan simulatietest.

Elk veiligheidsventiel wordt getest bij een gesimuleerde slangbreuk, waarbij de maximale doorstroomsnelheid van het medium Q in dm3/minuut gemeten wordt.
De gewenste trigger voor de beveiligingsklep wordt afgesteld op minus 10%. Iedere gewenste afstelling is mogelijk door de keuze van de smoring.


SSD Slangbreukbeveiliger             
 
Voordelen SSD slangbreukbeveiliger:
  • Ontlucht automatisch na één minuut doorstroming van de olie;
  • handmatig ontluchten is overbodig!Bevat geen kunststof onderdelen en afdichtingen en is daardoor geschikt voor alle vloeistoffen die niet corrosief zijn voor metaal;
  • Werkdruk tot 400 bar, inzetbaar tot -50° C;
  • Bijzonder compact, ruimtebesparend en eenvoudig inline te monteren (dmv leidingmontage);
  • Geen aanpassing aan frame, zeskant 36 mm, lengte <100 mm, aansluitingen ¾” BSP;
  • ZinkNikkel behandeld voor grote corrosiebestendigheid;
  • Gewicht slechts circa 620 gram;
  • Sluit niet bij korte impulsdrukken;
  • Opent bij tegengestelde druk automatisch;
  • Absoluut onderhoudsvrij;

Bestelboek Fluid Power

Bent u al bekend met ons nieuwe Fluid Power bestelboek?
In dit compleet nieuwe boek treft u, naast het pakket aan slangbreukbeveiligers, het gehele standaardassortiment van hydrauliek en pneumatiek componenten en systemen aan. Klik hier om het totale Fluid Power bestelboek in te zien.


Meer informatie?

Wenst u meer informatie over onze slangbreukbeveiligers, onze services of onze documentatie, neem dan gerust contact met ons op. Het ERIKS Fluid Power team staat u graag te woord.ERIKS bv

Aandrijftechniek Roermond
T: (0475) 37 22 98
E: info.roermond@eriks.nl