Aquatherm blue pipe MF OT beperkt corrosie problemen

Climatherm_OTEen veel toegepast buismateriaal in koel/gekoeld waterinstallaties en verwarmingsinstallaties is de Blue pipe MF OT PP-R 80 SDR 11 van Aquatherm. Om mogelijke toetreding van zuurstof in gesloten koel- of verwarmingssystemen tot een minimum te beperken, heeft Aquatherm de Blue pipe MF OT buis ontwikkeld.

Door het gebruik van geavanceerde technologieën is Aquatherm er in geslaagd een uniek product te ontwikkelingen die voldoet aan de gestelde eisen van de norm DIN4726 en daarmee de corrosie vorming en zuurstof diffusie in installaties tot
een minimum beperkt.

Binnen de norm DIN4726 wordt gesteld dat een kunststof buis zuurstofdicht is wanneer er een maximale diffusie plaatsvindt van 0.10 g/m³/dag bij een temperatuur van 40°C voor alle types leidingen. De Blue pipe MF OT PP-R 80 SDR 11 leidingen behalen bij deze testen een waarde van 0.041 g/m³/dag. Rekening houdend met deze waarde en het feit dat de verbindingen door polyfusie tot stand komen, leidt dit alles ertoe dat Blue pipe MF OT de perfecte oplossing is voor koel/gekoeld waterinstallaties en verwarmingssystemen . De buis is vanaf heden leverbaar t/m Ø 250 mm.

 

kls climatherm faser

 

Blue pipe MF OT SDR 7,4 / 11

  • Materiaal: Fusiolen PP-R C
  • SDR klasse:  SDR 7,4 / 11
  • Toepassingen: Verwarming, klimaatbeheersing
  • Speciaal voordeel: zuurstofdicht, voldoet aan DIN 4726
  • Kleur: blauw met 4 grijze strepen

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met de afdeling kunststof leidingsystemen T (072) 514 18 11 of mailt u naar: leidingsystemen@eriks.nl

Voordelen Blue pipe MF OT op een rij:

  • Materiaal en montage zijn prijstechnisch interessant
  • Zuurstofdicht conform DIN 4726
  • Hoge slagvastheid
  • Geen corrosie van het systeem
  • Bestand tegen vele chemicaliën
  • Blijvend gladde doorlaat en dus een lage wrijvingsweerstand
  • Goede isolatiewaarde waardoor isoleren veelal niet nodig is
  • Verwerking van dit leidingsysteem is snel te leren
  • Licht in gewicht wat voordelig is tijdens transport en verwerking

kls climatherm faser3