Aquatherm voorgeïsoleerde kunststof buis en fittingen

Eén van de meest energie-efficiënte methoden voor het transport van warm water en koelwater over lange afstanden is de toepassing van ondergrondse leidingen. Om het energieverlies zoveel mogelijk te beperken, biedt Aquatherm vanuit de fabriek voorgeïsoleerd Aquatherm TI leidingsysteem met verschillende medium buizen aan. Deze systemen zijn geïsoleerd met gesloten PUR hardschuim cellen en zijn omhult met een HDPE behuizing.

aquatherm-ondergronds-680

Alle medium leidingen zijn Aquatherm PP-R composiet buizen.
Aquatherm Green pipe
TI SDR 9

Max. werkdruk: 20 bar
Max. operationele temp.: 70 °C  
32 mm – 250 mm
  Aquatherm Blue pipe
TI SDR 11/ SDR 17.6

Max. werkdruk: 10 bar
Max. operationele temp. 80 °C  
SDR 11      32 mm – 315 mm
SDR 17.6 160 mm – 315 mm
  Aquatherm Blue pipe
OT TI SDR 11

Diffusiedicht conform DIN 4726
Max. werkdruk: 10 bar
Max. operationele temp.: 80 °C
32 mm – 250 mm 

Verbindingstechniek

ondergronds-buizen

Aquatherm buizen worden verbonden door moflassen in de maten 32-125 mm, en stuiklassen in de afmetingen 160-315 mm. Het polyfusie lasproces van het verbinden van de buizen en hulpstukken, zorgt voor een homogene, permanente en lekvrije verbinding. Het Aquatherm lasgereedschap maakt het verwerkingsproces snel en eenvoudig. De verbindingen zijn in enkele minuten klaar voor volledige testdruk.

Voordelen

  • Licht van gewicht
  • Hogere stromingssnelheid
  • Geheel corrosiebestendig
  • Slagvast
  • Minder buis ruwheid
  • Warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
  • Zeer goede laseigenschappen
  • Hoge warmte stabiliteit
  • Duurzaam
  • Eenvoudige verwerking en installatie


Informatie

Meer gedetailleerde informatie en instructies over het lasproces en de apparatuur kunt u aanvragen bij onze specialisten: T (072) 514 18 11 of e-mail: leidingsystemen@eriks.nl