Ex goedkeuring voor de FEMA drukschakelaars en thermostaten

ex-logoExplosie bescherming is een van de belangrijkste aspecten voor mens- en omgevingveiligheid vanwege voortdurende verandering in procesontwerpen en productietechnieken. FEMA heeft daarom een herkeuring van haar geteste en bewezen explosieveilige druk- en thermostaten uit laten voeren. Hierbij is volledig rekening gehouden met klantenwensen wat heeft geleid tot uitbreiding van Ex-zones en schakelaars veilig volgens Ex-i (intrinsiek veilig). Stofexplosie beveiliging is gerealiseerd volgens Ex-t waarvoor een aanpassing van de schakelaarbehuizing is doorgevoerd.

FEMA Ex-drukschakelaars en Ex-thermostaten zijn nu gecertificeerd volgens de EN IEC 60079-series door de IBExU (Institut für Sicherheitstechnik GmbH). Met deze typekeuring heeft FEMA nuttige wijzigingen in haar druk- en temperatuurschakelaars doorgevoerd waarmee verbeterde veiligheid en functionaliteit voor uw toepassingen geboden wordt, zoals:fema-ex-small

  • Stofexplosie bescherming Ex-t volgens EN IEC 60079-31
  • Sensor kan in zone 20 toegepast worden bij een langdurig aanwezige stofomgeving
  • Uitbreiding van het temperatuur bereik van -15 °C tot -20 °C
  • Ex-i “intrinsiek”-veilig volgens EN60079-11.

Laat u door onze experts inlichten over hogere veiligheid! Bel (072) 514 18 00 of mail naar: instrumentatie@eriks.nl

Uitgebreide informatie vindt u in de FEMA Ex brochure (2732kB).