Veiligheid boven alles met de ERITITE SAFELOCK

eritite safelock.jpg“Man gewond door losschietende slang”. Een veel gehoord bericht bij bedrijven waar met slangen wordt gewerkt. Bij Eritite Cam en Groove koppelingen, door de gebruikers ook wel Camlok of Camlever koppelingen genoemd, bestaat de mogelijkheid dat de hendels van de koppeling tijdens gebruik losschieten met alle gevolgen van dien. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat de koppeling niet goed gesloten wordt, de hendels lostrillen, of de hendels ergens achter blijven steken, waardoor de koppeling begint te lekken of zelfs kan losschieten.

De ERITITE SAFELOCK voorkomt deze gevaren. De hendels worden eenvoudig dichtgeklapt en door een unieke en gepatenteerde vergrendeling wordt de koppeling automatisch geborgd.

Het ontkoppelen geschiedt door aan de twee ringen te trekken, waardoor de koppeling kan worden geopend. Wel dient de gebruiker voor het ontkoppelen te controleren dat de slang zich in drukloze toestand bevindt en er geen medium in de slang zit.

Technische informatie

  • Uitsluitend verkrijgbaar in RVS
  • Leverbaar van 3/4” t/m 4”
  • Uitvoering met binnen- en buitendraad en slangpilaar voor veiligheidsklemschalen
  • Geïntegreerde swivel uitvoering in 1.1/2”en 2” uitvoering
  • Te koppelen aan alle standaard adapters