Praktische noviteiten voor de voedingsmiddelenindustrie

ERIKS introduceert twee noviteiten waardoor het werken met slangen voorzien van zuivelkoppelingen makkelijker wordt gemaakt: een wartelmoer met rubberprofiel en de multiwrench.

ZUIVELKOPPELING-RUBBER-s












Wartelmoer met rubberprofiel

De wartelmoer DIN11851 RVS304/RC is voorzien van een gevulkaniseerde EPDM rubberen cover waardoor deze wartel diverse voordelen biedt ten opzichte van de standaard wartel.

  • Het rubberen profiel geeft extra grip waardoor de wartel zonder sleutel, met hand, kan worden aangedraaid
  • De rubberen beschermrand is temperatuur isolerend
  • Voorkomt beschadigen van vloeren en streept niet
  • Voorkomt het breken en beschadigen van de wartel
  • Leverbaar t/m maat DN80
       

multiwrench-s





Multiwrench

Voor de standaard wartelmoer DIN11851 heeft ERIKS de Multiwrench SS DIN DN25-DN100. Deze sleutel vervangt maar liefst twintig andere sleutels!

  • Zeer veilig, bij gebruik schiet de sleutel niet weg
  • Zeer stabiele grip
  • Lichtgewicht
  • RVS voorzien van kunststof grip
  • Kostenbesparend
  • Toepasbaar t/m DN100 voor DIN11851, DIN11864, SMS, IDF, DIN1804W, DIN981


ZUIVELKOPPELING-s

Informatie

Voor meer informatie of bestellingen, neemt u eenvoudig contact op met de afdeling slangen: T (072) 514 18 22 of per mail: slangen@eriks.nl