Kosten verlagen en veiligheid verhogen met de Goodall Inferno stoomslang

goodal-slang-koppelingERIKS levert al vele jaren rubberen stoomslangen aan de Europese industrie. In de loop van de tijd hebben deze slangen zich steeds verder ontwikkeld, met als doel het verbeteren van de veiligheid van gebruikers. Met de Goodall Inferno stoomslang heeft ERIKS zich een nieuw doel gesteld: kosten verlagen en veiligheid verhogen.

Stoom is zeer kostbaar om op te wekken. De Inferno,  met door ERIKS gemonteerde koppelingen,  zorgt er voor dat stoom- en warmteverlies worden geminimaliseerd, een eerste besparing op uw energiekosten wordt hiermee gerealiseerd.

Besparingen

De Inferno heeft sterk verbeterde compounds,  een doorontwikkelde slangconstructie en verbeterde stalen inlagen. Na uitgebreide testprocedures die de meest extreme omstandigheden voor rubber stoomslangen benaderen heeft de Inferno inmiddels ook bij klanten van ERIKS bewezen de levensduur van oudere slangtypes ver te overtreffen. Hiermee bespaart u op uw Total Cost of Ownership van uw stoomslangen. Uiteraard blijft veiligheid de belangrijkste  doelstelling voor ERIKS; de Goodall Inferno pakt de acht belangrijkste oorzaken van defecten (en dus onveilige situaties!) aan. 

8 voorkomende problemen

8 oplossingen met Goodall Inferno

  • Popcorning binnenwand
  • Blaasvormige buitenwand
  • Korte levensduur door roestige inlagen
  • Onveiligheid door onherkenbaarheid
  • Veroudering door uitharden van buitenwand
  • Knikken slang
  • Statische oplading
  • Lekkage van BOSS koppelingen tijdens hertesten
  • Superieure, gasdichte en geëxtrudeerde binnenwand
  • Buitenwand geëxtrudeerd en 'pin-pricked'
  • Dubbele gevlochten staal-vermessingde inlagen
  • Duidelijke spiraalvormige markering
  • UV- en hittebestendige buitenwand
  • Robuuste gevlochten inlagen voorkomen het knikken
  • Binnen- en buitenwand elektrisch geleidend Ω/T; R<106 Ω
  • 100% veilige en lekvrije verbinding met DINBO koppelingen
    volgens norm EN ISO 14423

logo-goodallERIKS conformeert zich aan de strengste regelgeving voor stoomslangen; de Inferno voldoet aan de eisen die worden gesteld door de EN ISO 6134-2A norm. ERIKS adviseert en monteert DINBO stoomkoppelingen volgens de EN ISO 14423 met EN ISO 14423 klemschalen. De Inferno heeft een maximale werkdruk van 18 bar, wordt na montage getest met een genormeerde testdruk van 90 bar en heeft een barstdruk van minimaal 180 bar!

Het meegeleverde testdrukcertificaat garandeert dat u een veilig geassembleerde stoomslang heeft ontvangen.
De geldende normen schrijven voor dat elke stoomslang periodiek op 90 bar testdruk getest dient te worden.

Inspectie-en-testenMet het Field Service Team biedt ERIKS u de mogelijkheid om uw slangen bij u op locatie  te testen en opnieuw te certificeren. Door het FST zijn de slangen slechts minimale tijd buiten bedrijf en snel weer inzetbaar.

ERIKS levert dus niet alleen een uitstekende Inferno stoomslang, maar een compleet systeem waarmee het veilig en voordelig werken met stoomslangen bevorderd wordt.

Voor extreme toepassingen heeft ERIKS de Super Inferno leverbaar met een barstdruk van 360 bar. Voor extra chemische bestendigheid levert ERIKS de Inferno Resist 304, met RVS inlagen in plaats van stalen inlagen.

Informatie

Technische informatie vindt u op de Goodall® Inferno datasheets. Voor verdere informatie belt u naar T (0)72 - 514  18 22 of e-mail u met slangen@eriks.nl.