De CT Clean Break bewijst het: een druppelvrije ventielsnelkoppeling bestaat

P5280236-sERIKS en Walther Präzision introduceren de CT Clean Break koppelingen. Deze serie ventielsnelkoppelingen maakt het predicaat Druppelvrij écht waar. Er blijft slechts een filmpje medium op de klep achter.

De CT Clean Break is bijzonder geschikt voor alle toepassingen waarbij minimaal mediumverlies, minimale opname van lucht, simpele bediening en een hoge opbrengst vereist zijn. Denk bijvoorbeeld aan een testbank voor kunststofleidingen, waarbij de toevoerleiding zonder mediumverlies wordt gekoppeld en ontkoppeld. Of aan een koelwatertoevoer voor de opstartbrander van een verbrandingsoven, waarbij snel en druppelvrij kan worden aan- en afgekoppeld.


Geen mediumverlies

Een ander voorbeeld is de toevoerleiding voor een extruder. Zonder mediumverlies en opname van lucht door de koppeling kan de slang met thermische olie snel en zonder verbrandingsgevaar worden gekoppeld en ontkoppeld. Ook het veelvuldig ombouwen van een machine bij een vleesverwerker gebeurt met de CT Clean Break zonder mediumverlies. Zo bespaart u op schoonmaakkosten, terwijl de hygiëne verbetert.

De voordelen op een rijtje:

  • Clean Break ventiel
  • Zeer hoge opbrengst
  • Koppelbaar onder druk (tabel beschikbaar)
  • Bediening met één hand (Autolok)
  • Leverbaar tot en met DN19
  • Materiaal: RVS 1.4305
  • Maximale werkdruk: 64 bar
  • Verkrijgbaar in ATEX uitvoering
  • Verkrijgbaar met 3.1 certificaten
  • Verkrijgbaar in 250 bar uitvoering
 

serie_ct-s











walther-pr-logo
Meer informatie

Voor meer informatie belt u met: T (072) 514 18 33 of e-mailt u naar: slangen@eriks.nl