Ultrasone flowmeter +GF+

GF_ultrasone-flowmeter_header

ERIKS introduceert een eenvoudige, compacte en absoluut betrouwbare ultrasone flowmeter voor montage op kunststof of metalen leidingen: De +GF+ U1000.

Deze flowmeter verzorgt een zogenaamde ‘non contacting’ meting van vloeistoffen met duurzame, ultrasone technologie voor de industriële omgeving. Door de clamp-on montage is deze flowmeter in een paar minuten geïnstalleerd, en kan bovendien eenvoudig aangepast worden aan elke buisdiameter. De sensor meet en berekent de volumestroom en toont deze op de display, en geeft tevens een analoog uitgangssignaal voor signaalverwerking op afstand.

  • Externe voeding 12-24 V AC/DC
  • Uitgangssignaal 4-20 mA
  • Geschikt voor buisdiameters 
    20 t/m 110 mm


Bel T: (072) 514 18 11
Of stuur een e-mail: leidingsystemen@eriks.nl