Hoe lost u dit lekkageprobleem op in slechts 30 seconden?

Tesa-logo

tesa® introduceert een nieuwe tape voor zeer veeleisende toepassingen: de 4600 Xtreme Conditions. Dit is de perfecte tape voor onderhoudsmedewerkers, elektriciens, loodgieters of andere vakmannen die wel eens te maken hebben met extreme omstandigheden.

Door zijn veelzijdige eigenschappen is de tesa 4600 Xtreme Conditions hét product dat het werken makkelijker, sneller en beter maakt. Er zijn zwarte en transparante rolletjes van 3 meter verkrijgbaar met een breedte van 25 mm.

Tesa-4600-Xtreme-conditionts-tapeTesa-4600-Xtreme-condtions-plakkenTesa-4600-Xtreme-conditions-geplakt    

Toepassingen voor deze 4600 Xtreme conditions tape

Binnenshuis

>> Lekkages
>> Elektrische kabels
>> Reparatie van waterleidingen
>> Op vuile en vette oppervlakken

Buitenshuis

>> Gestoomde en natte oppervlakken
>> Elektrische isolatie
>> Reparatie op boten 

 

 

Voordelen

>> De tape bevat geen kleefmassa, maar kleeft op zichzelf dankzij Siliconen in de vorm van een zelfvulkaniserende tape

>> Uitstekend bestand tegen brandbare materialen, oliën, zuren, oplosmiddelen, zout water, UV-straling en extreme
      temperaturen (-60 tot +260 °C)

>> Flexibel materiaal dat zich aanpast aan elke ondergrondTesa-4600-Xtrem-conditions-tape

>> Onmiddellijke afdichting, geen droogtijd nodig

>> Tot 8.000 V elektrische weerstand

>> Voor permanente en tijdelijke toepassingen - schoon verwijderbaar

 

tesa-4600-Xtreme-conditions-tape-2Bestel de tesa 4600 Xtreme Conditions tape direct

Tape 25 mm x 3 m   Artnr 
Transparant   12173898
Zwart  12173899

Voor meer informatie download de leaflet tesa 4600 Xtreme Conditions

Klik op de afbeelding voor een demonstratievideo

TESA tape Xtreme Conditions