WECO - INA, de nieuwe generatie plaatafsluiters

weco-ina-vulkan.jpgHoge kwaliteitseisen, hoge technische fabricagestandaarden en meer dan 35 jaar ervaring in de ontwikkeling en fabricage van plaatafsluiters. WECO plaatafsluiters stellen de norm voor wat betreft constructie, afdichting eigenschappen, levensduur en optimale bediening van plaatafsluiters.

Onbegrensde praktijkgerichte systeemoplossingen

De WECO plaatafsluiter heeft een intelligent modulair systeem waarbij de gefabriceerde onderdelen zodanig worden samengebouwd dat er voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden nagenoeg onbegrensde praktijkgerichte systeemoplossingen zijn.

Natuurlijk alles volgens een kwaliteitsborgingsysteem conform EN 97/23/EG. Dit betekent voor u in de praktijk hoge betrouwbaarheid, slimme details, een continu moderne fabricage en niet op de laatste plaats vernieuwende ontwerpen. Dit maakt WECO tot een belangrijke innovator binnen de moderne plaatafsluiter techniek.

ERIKS laat u graag kennis maken met de nieuwe WECO - INA plaatafsluiter.

WECO – INA plaatafsluiters zijn speciaal ontworpen voor verontreinigde media zoals afvalwater, viskeuze vloeistoffen, poederkool, emulsies, granulaten, poeder, pasta's enz.

Voordelen

  • Toepasbaar als eindafsluiter (door boutgaten)
  • 3 Zijden van de plaat zijn meskant (prismavorm) geslepen
  • Speciaal V-vormig afdichtingprofiel rondom de plaat (3 zijden) voor een optimale afdichting
  • Geen plaat ondersteuning nodig; drukbestendig in beide stromingsrichtingen
  • De dwarsafdichting aan de bovenzijde van de plaat heeft een dubbelwerkende lippenafdichting met schraper om insluiting van verontreinigingen te voorkomen
  • Het PTFE stabilisatiesnoer achter de dwarsafdichting geeft altijd een constante druk tegen de plaat; ook bij drukschommelingen. Hierdoor wordt een optimale afdichting naar buiten toe verkregen
  • De overgang van dwarsprofiel en V-vormig afdichtingprofiel vormt één geheel; afdichtingen zijn geschikt voor hoge schakelfrequenties
  • Volledig volle doorlaat bij alle maten afsluiters
  • Afdichtingprofiel ligt uit het stromingsvlak; hierdoor veel minder slijtage bij grove verontreinigingen van het medium
  • Het type INA heeft een speciale huisvorm, geen dode ruimtes. Doordat de dwarsafdichting dicht op de doorstroomopening is geplaatst vindt er geen ophoping van materiaal plaats en is er geen drukopbouw in het bovenhuis. Hierdoor blijft de afsluiter storingsvrij functioneren
  • In de onderzijde van het huis zijn 2 spoelhoeken aangebracht, wat vuilaanhechting voorkomt
  • Door plaatgeleiding is doorbuigen van de plaat onmogelijk
  • Voordelen bij montage door kleinere bouwhoogte en lichter in gewicht

Technische gegevens

  • Doorlaat; DN 500 – 1400 (alle gietmateriaalsoorten), DN 1000 – 3000 (lasconstructie)
  • Druktrappen; PN 1-1, 6-2, 5-4-6-10
  • Kunststof en speciale uitvoeringen op aanvraag

Graag zijn wij bereid om het WECO product bij u te demonstreren met behulp van doorsnede modellen.

Samen met u realiseren wij op maat gesneden oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met ERIKS bv, de heer Peter Posthuma, businessunit Afsluiters, Instrumentatie en Kunststof leidingsystemen, tel. (072) 514 18 00.